絞り込み
電圧(V)
- 24(1)
- 100~240(4)
- 100~242(9)
光色
- その他(2)
- 昼白色(4)
- 温白色(7)
- 白色(2)
- 電球色(8)
器具・セット
- 器具のみ(7)
光束(Lm)
- 1000未満(4)
- 1000~2000未満(5)
- 2000~3000未満(2)
- 3000~4000未満(1)
- 5000~6000未満(1)
- 6000~7000未満(2)
- 10000~(1)
色温度(K)
- 3000未満(3)
- 3000~5000未満(12)
- 5000以上(2)
調光の可否
- ×(13)
- ○(2)
×・○
演色指数(Ra)
- 80~90未満(10)
80~90未満
消費電力(W)
- 5未満(2)
- 5~10未満(4)
- 10~20未満(5)
- 20~30未満(2)
- 30~40未満(2)
- 70~80未満(1)
5未満・5~10未満・10~20未満・20~30未満・30~40未満・70~80未満
ブランド
- ENDO(遠藤照明)
- ODELIC(オーデリック)(93)
- DAIKO(大光電機)(64)
- 富士メディシィエ(32)
- Panasonic(パナソニック)(29)
- コイズミ照明(23)
- 岩崎電気(19)
- TOKISTAR(10)
- Luci(ルーチ)(9)
- 東芝ライテック(2)
- マリンテック(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 三菱電機(1)
- テス・ライティング(1)
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(11)
グリーン購入法適合
「電圧(V)」から絞り込む
24(1)
100~240(4)
100~242(9)

アウトドアライト ラインサインボード照明
ENDO(遠藤照明)¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷から62日以内出荷少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザイン。オプション金具で自立サインにも対応。継ぎ目のない影がでない美しい照射面材質樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付上向不可材質(本体)アルミ電圧(V)対応:100~242電源内蔵タイプ構造防雨形仕上メタリック仕上(シルバーメタリック)保護等級IP34LED寿命(時間)40000グリーン購入法適合演色指数(Ra)82調光の可否不可LED交換不可
間接照明 リニアT5 L:300
ENDO(遠藤照明)¥6,698税込¥7,3681台4日以内出荷仕様給電コネクター(RK-581N/566N):別売質量(kg)0.2色グレー高さ(mm)30材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)モジュールLED:リニアT5 L★300消費電力(W)4.6電源内蔵定格電圧(V)100-242縦(mm)300横(mm)40材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付金具付光源寿命40000時間配光角度(°)拡散:68×62調光方式非調光タイプ調光の可否不可器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯相当LED交換不可エコロジー商品省エネ
LED用直流電源装置
ENDO(遠藤照明)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷消費電力(W)20.9/20.5/20.6定格電圧(V)AC100-242入力電圧(V)100/200/242周波数50Hz/60Hz入力電流(mA)212/110/97
LEDZ ラインサインボード照明 L600TYPE LEDモジュール付 非調光タイプ
ENDO(遠藤照明)¥27,980税込¥30,7781台翌々日出荷少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm薄くてコンパクトなデザイン。サインボードや壁面に直付でも美しく照射できるよう配光設計を行い、出幅120mmのコンパクトサイズを実現。一般的なアーム式看板灯のように器具を持ち出すことなくすっきりした仕上がりで、サインや照射面のディテールを引き立てます。用途に合わせて選べる配光バリエーション。照射面サイズに合わせ、レクタングル配光・拡散配光の2種類からお選びいただけます。専用レンズを備えたレクタングル配光は、伸びのある光で均一に照射できますので、広範囲を効率よく照射したい場合に最適です。非調光タイプ仕様LEDモジュール付その他【光束維持時間】40000時間材質【本体】アルミ(メタリック仕上(シルバーメタリック))【LEDモジュール】樹脂(ポリカーボネート・乳白)取付上向取付不可タイプ【器具タイプ】防雨型消費電力(W)9.3電源内蔵保護等級IP34光色昼白色定格光束(Lm)1300調光の可否非調光LED交換不可エコロジー商品省エネ
間接照明
ENDO(遠藤照明)¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷から62日以内出荷色白取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242エネルギー消費効率(Lm/W)160.7光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
間接照明
ENDO(遠藤照明)¥26,980税込¥29,6781台4日以内出荷色白取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付消費電力(W)39電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間LED6000lmタイプ無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当FHP32W×3LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
調光調色 ダクトレス・コーブ照明/コーニス照明
ENDO(遠藤照明)¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)。従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。用途屋内用仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(白)色温度(K)(調色)2700~6500光源寿命(LED)40000時間調光方式無線調光(調光/非調光兼用型)グリーン購入法適合パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散)配光タイプ拡散配光器具相当Hf32W×1灯LED交換不可エコロジー商品省エネ
間接照明 フレキシブルテープライト/クリアスリーブ
ENDO(遠藤照明)¥6,998~税込¥7,698~1台4日以内出荷から62日以内出荷Flexible Lightシリーズ。連結するモジュール電力の合計に合わせて電源ユニットをお選びください。スリムで取付自在なタテ曲げタイプのフレキシブルライト。1mあたり900mlにパワーアップ。従来品のフレキシブルテープライト(700mlクラス)の1.3倍の明るさにパワーアップ。さらに本体が軟質アクリルからシリコンチューブになった事で、複雑な曲線への施工性も向上。用途屋内用本体樹脂(シリコン・透明)入力電圧(V)DC24電源コード接続:RB-464N(別売)光源寿命(LED)40000時間配光角度(°)65×65(ビーム角114×116)拡散配光調光方式調光/非調光兼用型LED交換不可電源ユニット別売(別置形)エコロジー商品省エネ
間接照明 Linear series リニアT5
ENDO(遠藤照明)¥7,998~税込¥8,798~1台4日以内出荷Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。用途屋内用仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命(LED)40000時間適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N配光角度(°)68×62(ビーム角149×104)拡散配光調光の可否不可器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1LED交換不可
間接照明 リニアT5
ENDO(遠藤照明)¥12,980~税込¥14,278~1台4日以内出荷から62日以内出荷Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。用途屋内用仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82電圧(V)(対応)100~242電源内蔵タイプ本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)光源寿命(LED)40000時間適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N配光角度(°)68×62ビーム角度(°)149°×104°調光方式無線調光(無線モジュール付)調光率(%)5~100配光タイプ拡散配光器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1LED交換不可エコロジー商品省エネ
ディスプレイライト/間接照明 専用別置電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥16,980~税込¥18,678~1台4日以内出荷適合機種リニア08質量(kg)0.9定格電圧(V)100-242寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)66×50×241調光方式調光・非調光兼用タイプ
施設照明 デザインベースライト リニア17
ENDO(遠藤照明)¥4,898~税込¥5,388~1台4日以内出荷Linearシリーズ 直付/埋込タイプ リニア17。より細く繊細な光のライン。独自設計の電源内蔵ユニット機構。光だけを取り出す納めが可能に仕様ユニット別売取付スリット埋込タイプ本体アルミ(白)適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/RK-566N
リニア32 直付間接照明本体 L600 白
ENDO(遠藤照明)¥7,698税込¥8,4681個4日以内出荷付属品別タイプL:600タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-686WA/WWA/LA/LLA、RAD-625WA/WWA/LA/LLA
リニア32 直付間接照明本体 L900 白
ENDO(遠藤照明)¥9,898税込¥10,8881個4日以内出荷付属品別タイプL:900タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-685WA/WWA/LA/LLA、RAD-624WA/WWA/LA/LLA
リニア32 直付間接照明本体 L1200 白
ENDO(遠藤照明)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷付属品別タイプL:1200タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-684WA/WWA/LA/LLA、RAD-623WA/WWA/LA/LLA
リニア32 直付間接照明本体 L1500 白
ENDO(遠藤照明)¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷付属品別タイプL:1500タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-743W/WW/L/LL、RAD-693XA
リニア32 直付間接照明本体 L2400 白
ENDO(遠藤照明)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷付属品別タイプL:2400タイプ/エンドパーツ付器具・セット器具のみ灯数2適合モジュールRAD-623WA/WWA/LA/LLA、RAD-684WA/WWA/LA/LLA
間接シャーシライト/単体タイプ 20W形×1灯用
ENDO(遠藤照明)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷タイプL:600タイプ器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-526NB/WB/LB/LLB、RAD-537NB/WB/WWB/LB/LLB
間接シャーシ/単体/40W×1灯/非調光
ENDO(遠藤照明)¥3,698税込¥4,0681個4日以内出荷タイプL:1200タイプ器具・セット器具のみ灯数1適合モジュールRAD-457NA/WA/WWA、RAD-458NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-525NA/WA、RAD-530DB/NB/WB/WWB/LB/LLB、RAD-532N/W