間接照明器具 :「照明器具 LED」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光色」から絞り込む
昼光色(1)
昼白色(4)
温白色(10)
白色(2)
電球色(24)
その他(9)
ENDO(遠藤照明)間接照明 リニアT5
Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用 仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 光源寿命(LED)40000時間 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N 配光角度(°)68×62 ビーム角度(°)149°×104° 調光方式無線調光(無線モジュール付) 調光率(%)5~100 配光タイプ拡散配光 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリーン購入法適合 ナチュラルホワイト タイプL:1200タイプ 色温度(K)4000 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)69×63 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)間接照明
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付 長さ(mm)1181 質量(kg)1.2 アルミ(アルマイト仕上) 電源(V)100-242 消費電力(W)22.2 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)85 LED交換不可 従来光源FL40W器具相当
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーン&高効率な照明システム(特許登録済)。従来の間接照明では造作部分にホコリが溜り、衛生面で課題がありました。ダクトレス照明では、清潔を維持したデザインにより衛生面で課題となるホコリ溜りを極力少なくできます。光学設計に基づく専用反射板と高透過高拡散パネルにより、天井面をより広く効率的に照射し空間の明るさを得ることができます。
用途屋内用 仕様LEDモジュール付、無線モジュール付【演色性(Ra)】82 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 本体アルミ(白) 色温度(K)(調色)2700~6500 光源寿命(LED)40000時間 調光方式無線調光(調光/非調光兼用型) グリーン購入法適合 パネル樹脂(アクリル・高透過高拡散) 配光タイプ拡散配光 器具相当Hf32W×1灯 LED交換不可
1台
34,980 税込38,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Linearシリーズ。突き合せ連結するだけで継ぎ目に影の出ない美しい間接光を得られます。別置電源の設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、省スペースで手軽に美しい間接照明空間をつくりだせます。器具間の配線は防水コネクターによってワンタッチで施工が可能です。さらに、コネクターを器具内部に収納できることで、器具の継ぎ目も突き合せ連結を可能になります。
用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 質量(kg)0.8 取付一般天井・壁取付可能 L1200タイプ・LEDモジュール付 電圧(V)(対応)100~242 消費電力(W)19.6 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨型(IP54) 本体アクリル(乳白・グレー) 色温度(K)2700 光源色電球色 取付金具 エネルギー消費効率(Lm/W)120.5 光源寿命(LED)40000時間 光束(Lm)2362 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RB-567N 配光角度(°)69×63(ビーム角139×110)拡散配光 調光の可否不可 LED交換不可
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)間接照明
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付 長さ(mm)306 質量(kg)0.4 アルミ(アルマイト仕上) 電源(V)100-242 消費電力(W)6.2 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)85 LED交換不可 従来光源FL15W器具相当
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナチュラルホワイト タイプL:1240タイプ 色温度(K)4000 防水仕様防雨 配光角度(°)16×30 演色指数(Ra)85 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

Linearシリーズ アウトドア リニア17(電源別置タイプ)。幅17mmでIP65の高い防水性能を備えたハイパワーライン照明
用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 構造防雨防湿形 本体樹脂 入力電圧(V)DC24 保護等級IP65 取付金具 電源コード接続:RB-710N/711N(別売) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)32×56(ビーム角37×78)レクタングル配光(狭角配光) 調光方式調光/非調光兼用型 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可 電源ユニット専用別置(別売)
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

グリーン購入法適合 ナチュラルホワイト タイプL:600タイプ 色温度(K)4000 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)69×63 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン購入法適合 タイプL:350タイプ 色温度(K)3000 光源色電球色 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)25×60 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

グリーン購入法適合 タイプL:600タイプ 色温度(K)3000 光源色電球色 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)25×60 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)間接照明
取付埋込タイプ 材質(本体)鋼板 タイプ450シリーズ モジュールLED:付 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 エネルギー消費効率(Lm/W)160.7 光源寿命40000時間 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用 仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 色温度(K)2700 光源色電球色 光源寿命(LED)40000時間 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N 配光角度(°)68×62(ビーム角149×104)拡散配光 調光の可否不可 器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1 LED交換不可
1台
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

少ない出幅でサインボードや壁面を美しく演出。壁からの出幅120mm。薄くてコンパクトなデザイン。オプション金具で自立サインにも対応。継ぎ目のない影がでない美しい照射面
材質樹脂(ポリカーボネート・乳白) 取付上向不可 材質(本体)アルミ 電圧(V)対応:100~242 電源内蔵タイプ 構造防雨形 仕上メタリック仕上(シルバーメタリック) 保護等級IP34 LED寿命(時間)40000 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82 調光の可否不可 LED交換不可
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付、適合コントローラ:RX-116WB 長さ(mm)597 質量(kg)0.7 アルミ(アルマイト仕上) 電源(V)100 消費電力(W)12.1 LED寿命(時間)40000時間 調光方式位相制御方式 演色指数(Ra)85 調光率(%)5 調光の可否 LED交換不可 従来光源FL20W器具相当
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付 長さ(mm)597 幅(mm)46 質量(kg)0.7 アルミ(アルマイト仕上) 高さ(mm)57 電源(V)100-242 消費電力(W)11.3 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)85 調光の可否 LED交換不可 従来光源FL20W器具相当
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン購入法適合 ナチュラルホワイト タイプL:600タイプ 色温度(K)4000 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)25×60 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン購入法適合 タイプL:1200タイプ 色温度(K)3000 光源色電球色 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)25×60 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

グリーン購入法適合 タイプL:656タイプ 色温度(K)3000 光源色電球色 防水仕様防雨 配光角度(°)16×30 演色指数(Ra)85 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)間接照明
取付埋込タイプ 材質(本体)鋼板 タイプ450シリーズ モジュールLED:付 消費電力(W)39 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 光源寿命40000時間 LED6000lmタイプ 無線モジュール付 調光率(%)<無線調光タイプ>5-100 調光の可否無線調光タイプ 器具相当FHP32W×3 LED交換不可 材質(パネル)乳白アクリル
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Flexible Lightシリーズ。連結するモジュール電力の合計に合わせて電源ユニットをお選びください。スリムで取付自在なタテ曲げタイプのフレキシブルライト。1mあたり900mlにパワーアップ。従来品のフレキシブルテープライト(700mlクラス)の1.3倍の明るさにパワーアップ。さらに本体が軟質アクリルからシリコンチューブになった事で、複雑な曲線への施工性も向上。
用途屋内用 本体樹脂(シリコン・透明) 入力電圧(V)DC24 電源コード接続:RB-464N(別売) 光源寿命(LED)40000時間 配光角度(°)65×65(ビーム角114×116)拡散配光 調光方式調光/非調光兼用型 LED交換不可 電源ユニット別売(別置形)
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付 長さ(mm)306 幅(mm)36 質量(kg)0.7 アルミ(アルマイト仕上) 高さ(mm)44 電源(V)100-242 消費電力(W)11.3 器具・セットセット品 色温度(K)3000 光源色電球色 光束(Lm)523 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)85 調光の可否 LED交換不可 従来光源FL15W器具相当
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷

ナチュラルホワイト タイプL:350タイプ 色温度(K)4000 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)25×60 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

ナチュラルホワイト タイプL:350タイプ 色温度(K)4000 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)69×63 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

仕様給電コネクター(RK-581N/566N):別売 質量(kg)0.2 グレー 高さ(mm)30 材質(本体)アルミ(アルマイト仕上) モジュールLED:リニアT5 L★300 消費電力(W)4.6 電源内蔵 定格電圧(V)100-242 縦(mm)300 横(mm)40 材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白) 取付金具 光源寿命40000時間 配光角度(°)拡散:68×62 調光方式非調光タイプ 調光の可否不可 器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯相当 LED交換不可
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイプL:656タイプ 色温度(K)3000 光源色電球色 防水仕様防雨 配光角度(°)54 演色指数(Ra)85 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーン購入法適合 ナチュラルホワイト タイプL:1200タイプ 色温度(K)4000 防水仕様防湿、防雨 配光角度(°)25×60 演色指数(Ra)82 調光の可否 LED交換不可 電源ユニット内蔵
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Linearシリーズ。突き合せ連結するだけで継ぎ目に影の出ない美しい間接光を得られます。別置電源の設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、省スペースで手軽に美しい間接照明空間をつくりだせます。器具間の配線は防水コネクターによってワンタッチで施工が可能です。さらに、コネクターを器具内部に収納できることで、器具の継ぎ目も突き合せ連結を可能になります。屋内外兼用。雨線外での壁面垂直方向取付不可
用途屋内外兼用 仕様【演色性(Ra)】82 取付一般天井・壁取付可能 電圧(V)(対応)100~242 電源内蔵タイプ 構造防湿防雨型(IP54) 本体アクリル(乳白・グレー) 色温度(K)2700 光源色電球色 取付金具 光源寿命(LED)40000時間 適合コネクタ給電コネクター:(別売)RB-567N 調光の可否不可 LED交換不可
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付 長さ(mm)306 質量(kg)0.7 アルミ(アルマイト仕上) 電源(V)100-242 消費電力(W)11.3 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)85 LED交換不可 従来光源FL15W器具相当
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)間接照明
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付 長さ(mm)597 幅(mm)46 質量(kg)0.7 アルミ(アルマイト仕上) 高さ(mm)54 電源(V)100-242 消費電力(W)11.3 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40000時間 演色指数(Ra)85 調光の可否 LED交換不可 従来光源FL20W器具相当
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)