「電圧(V)」から絞り込む
間接照明ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
色白取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付電源内蔵定格電圧(V)100-242エネルギー消費効率(Lm/W)160.7光源寿命40000時間無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプLED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
間接照明ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
色白取付埋込タイプ材質(本体)鋼板タイプ450シリーズモジュールLED:付消費電力(W)39電源内蔵定格電圧(V)100-242光源寿命40000時間LED6000lmタイプ無線モジュール付調光率(%)<無線調光タイプ>5-100調光の可否無線調光タイプ器具相当FHP32W×3LED交換不可材質(パネル)乳白アクリル
間接照明ENDO(遠藤照明)4日以内出荷
仕様付属簡易取付金具(L:1200 3個付/L:600・ 300 2個付)、連結コネクター付長さ(mm)1181質量(kg)1.2色アルミ(アルマイト仕上)電源(V)100-242消費電力(W)22.2LED寿命(時間)40000時間演色指数(Ra)85LED交換不可従来光源FL40W器具相当
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります