間接照明器具 :「LED コード」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
24(3)
Flexible Lightシリーズ。連結するモジュール電力の合計に合わせて電源ユニットをお選びください。スリムで取付自在なタテ曲げタイプのフレキシブルライト。1mあたり900mlにパワーアップ。従来品のフレキシブルテープライト(700mlクラス)の1.3倍の明るさにパワーアップ。さらに本体が軟質アクリルからシリコンチューブになった事で、複雑な曲線への施工性も向上。
用途屋内用
本体樹脂(シリコン・透明)
入力電圧(V)DC24
電源コード接続:RB-464N(別売)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)65×65(ビーム角114×116)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
LED交換不可
電源ユニット別売(別置形)
Linearシリーズ アウトドア リニア17(電源別置タイプ)。幅17mmでIP65の高い防水性能を備えたハイパワーライン照明
用途屋内外兼用
仕様【演色性(Ra)】82
構造防雨防湿形
本体樹脂
入力電圧(V)DC24
保護等級IP65
取付金具付
電源コード接続:RB-710N/711N(別売)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)32×56(ビーム角37×78)レクタングル配光(狭角配光)
調光方式調光/非調光兼用型
器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1
LED交換不可
電源ユニット専用別置(別売)
Linearシリーズ アウトドア リニア17(電源別置タイプ)。幅17mmでIP65の高い防水性能を備えたハイパワーライン照明
用途屋内外兼用
仕様【演色性(Ra)】82
構造防雨防湿形
本体樹脂
入力電圧(V)DC24
保護等級IP65
取付金具付
電源コード接続:RB-710N/711N(別売)
光源寿命(LED)40000時間
配光角度(°)71×62(ビーム角153×107)拡散配光
調光方式調光/非調光兼用型
器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1
LED交換不可
電源ユニット専用別置(別売)
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
間接照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。