間接照明器具 :「t5 led 拡散」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「電圧(V)」から絞り込む
100~240(1)
100~242(3)
Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
光源寿命(LED)40000時間
適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N
配光角度(°)68×62
ビーム角度(°)149°×104°
調光方式無線調光(無線モジュール付)
調光率(%)5~100
配光タイプ拡散配光
器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1
LED交換不可
仕様給電コネクター(RK-581N/566N):別売
質量(kg)0.2
色グレー
高さ(mm)30
材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)
モジュールLED:リニアT5 L★300
消費電力(W)4.6
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
縦(mm)300
横(mm)40
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
取付金具付
光源寿命40000時間
配光角度(°)拡散:68×62
調光方式非調光タイプ
調光の可否不可
器具相当T5管シームレススリム高効率器具×1灯相当
LED交換不可
Linearシリーズ。従来光源T5管蛍光灯よりコンパクトボディでありながら、側面突き合せ連結部にも影の出ない美しい間接光が得られます。電源設置スペースが不要な電源内蔵タイプなので、構造や什器などの狭いスペースでも手軽に美しい間接光が得られます。
用途屋内用
仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82
電圧(V)(対応)100~242
電源内蔵タイプ
本体アルミ(アルマイト仕上)樹脂(ポリカーボネート・乳白)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命(LED)40000時間
適合コネクタ給電コネクター:(別売)RK-581N/566N
配光角度(°)68×62(ビーム角149×104)拡散配光
調光の可否不可
器具相当T5菅シームレススリム高効率器具×1
LED交換不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。