2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100(2)
建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。 シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。 間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。 壁や天井に近づけて設置すれば、造作工事なして、コーブ照明やコーニス照明のような演出が可能。
用途建築家照明用 単体・連結時終端用 長さ(mm)608 幅(mm)30 カバーカバー(乳白つや消し)付 質量(kg)0.9 ホワイト 高さ(mm)62 タイプL600 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.13 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 配光タイプ片側遮光タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。 シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。 間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。 壁や天井に近づけて設置すれば、造作工事なして、コーブ照明やコーニス照明のような演出が可能。
用途建築家照明用 長さ(mm)1199 幅(mm)30 質量(kg)1.8 ホワイト 高さ(mm)62 タイプL1200 電圧(V)100 消費電力(W)23 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 端子台カバー(乳白つや消し)、送り用端子台付 入力電流(A)(100V)0.23 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 配光タイプ片側遮光タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)