間接照明器具 :「配線カバー 天井」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「電圧(V)」から絞り込む
100(1)
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L300タイプ、拡散タイプ・単体・連結時終端用、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、位相制御式(2線式)、送り配線不可、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
長さ(mm)300(取付部含む340)
幅(mm)38
質量(kg)0.5
高さ(mm)40
電圧(V)100
消費電力(W)8.1
入力電流(A)(100V時)0.09
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
間接照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。