間接照明器具 :「40W LED」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100(4)
電圧(V)100 幅(mm)38 高さ(mm)40 色温度(K)3500 光源色温白色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 LED交換不可
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDシステムライト
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
種別LED・灯具ユニット内蔵 タイプ100形・150形・200形 首振角度(°)45 機能配光調整:13°~32° ランプの種類LED 材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上) 光源寿命40000時間(光束維持率70%) 直下近接限度(cm)30 演色指数(Ra)85 電源ユニット別売 材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
1台
34,980 税込38,478
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト調色
色温度(K)6200/2700 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) LED交換不可
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧(V)100 幅(mm)38 高さ(mm)40 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 演色指数(Ra)83 取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付 LED交換不可
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L1500
エコ商品、RoHS
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能 適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売) 長さ(mm)1461(取付部含む1501) 幅(mm)38 質量(kg)1.5 高さ(mm)40 電圧(V)100 消費電力(W)30 入力電流(A)(100V時)0.3 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) RaRa83 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)