間接照明器具 :「LED 蛍光灯器具」の検索結果
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
100(2)
壁や床に優しい光を広げるスタンドタイプ。
縦向きでも、横向きでも設置可能。
細部にまでこだわったデザイン。
まぶしさを抑えた遮光板。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。
仕様器具:LED内蔵・電源ユニット内蔵
長さ(mm)1199
幅(mm)30
質量(kg)1.8
高さ(mm)62
タイプL1200
電圧(V)100
消費電力(W)23
スイッチフットスイッチ付
コード長さ(m)3
キャップローリングキャップ付
色温度(K)2700
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.23
光色電球色
明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当
演色指数(Ra)高演色93
調光の可否不可
配光タイプ拡散
LED交換不可
細部にまでこだわったデザイン。まぶしさを抑えた遮光版。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。縦向きでも、横向きでも設置可能。壁面を明るくしたり、床面を明るくしたり。テレビの後谷ソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。
仕様光束維持率:70%
長さ(mm)1199
幅(mm)30
質量(kg)1.8
取付(設置)床置型
高さ(mm)62
電圧(V)100
消費電力(W)23
スイッチフットスイッチ付
コード長さ(m)3付
機能美ルック
キャップローリングキャップ付
色温度(K)2700
光源色電球色・高演色タイプ
エネルギー消費効率(Lm/W)96.3
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V時)0.23
光束(Lm)2215
トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当
デザインStylish Modern
演色指数(Ra)93
配光タイプ拡散タイプ
1台
¥45,980
税込¥50,578
30日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
間接照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。