絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • ENDO(遠藤照明)(11)
  • ODELIC(オーデリック)(57)
  • DAIKO(大光電機)(36)
  • コイズミ(17)
  • 岩崎電気(4)
  • 富士メディシィエ(1)
電圧(V)
  • 100(16)
  • 100~242(5)
光色
  • その他(4)
  • 昼白色(8)
  • 温白色(7)
  • 白色(2)
  • 電球色(11)
色温度(K)
  • 3000未満(6)
  • 3000~5000未満(5)
  • 5000以上(9)
光束(Lm)
  • 1000未満(6)
  • 1000~2000未満(13)
  • 2000~3000未満(11)
  • 3000~4000未満(3)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(16)
  • 90以上(3)
80~90未満・90以上
調光の可否
  • ×(4)
  • (8)
×・○
消費電力(W)
  • 10~20未満(16)
  • 20~30未満(18)
10~20未満・20~30未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(7)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(6)
  • 10,000-50,000円(19)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

間接照明器具 :「LED 20W」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
LED照明器具への切り替えはお早めに
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
100(16)
100~242(5)
ベーシックラインライト L600 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L600Panasonic(パナソニック)
7,498税込8,248
1台
4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)590(取付部含む630)幅(mm)38質量(kg)0.7高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)13.4入力電流(A)(100V時)0.15トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックラインライト L900 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L900Panasonic(パナソニック)
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)880(取付部含む920)幅(mm)38質量(kg)1高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)19入力電流(A)(100V時)0.22トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックラインライト L1200 Panasonic(パナソニック)ベーシックラインライト L1200Panasonic(パナソニック)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)長さ(mm)1171(取付部含む1211)幅(mm)38質量(kg)1.3高さ(mm)40電圧(V)100消費電力(W)24.9入力電流(A)(100V時)0.25トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)RaRa83RoHS指令(10物質対応)対応
床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)床置型 ホリゾンタルライト 【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
45,980税込50,578
1台
5日以内出荷
細部にまでこだわったデザイン。まぶしさを抑えた遮光版電源コードの付け根もすっきりと隠しました縦向きでも、横向きでも設置可能壁面を明るくしたり、床面を明るくしたり。テレビの後谷ソファの下などに設置すると、間接照明が簡単に楽しめます。
仕様光束維持率:70%長さ(mm)1199幅(mm)30質量(kg)1.8取付(設置)床置型高さ(mm)62電圧(V)100消費電力(W)23スイッチフットスイッチ付コード長さ(m)3付機能美ルックキャップローリングキャップ付色温度(K)2700光源色電球色・高演色タイプエネルギー消費効率(Lm/W)96.3光源寿命40000時間入力電流(A)(100V時)0.23光束(Lm)2215トランスランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当デザインStylish Modern演色指数(Ra)93配光タイプ拡散タイプ
据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
長さ(mm)1490幅(mm)40質量(kg)2取付端用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプ器具長さ:L1500タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)25.4色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)3450光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具18°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1台
3日以内出荷
長さ(mm)1490幅(mm)40質量(kg)2取付連結用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。タイプ器具長さ:L1500タイプ電圧(V)100~242消費電力(W)25.4色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)エネルギー消費効率(Lm/W)135.8光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光束(Lm)3450光色調色グリーン購入法適合別売品番リベコムひと明るさセンサー(中継機能付):NQ16225W他、リベコムシーン選択リモコン:NQ16200、リベコムスケジューラー:NQ16215W他、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット):NQ16280、傾斜型固定金具16°タイプ:NNN88515、傾斜型固定金具30°タイプ:NNN88530、電源線挿入用アダプトコネクタ:NNN88500演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
幅(mm)40取付端用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。電圧(V)100~242色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
据置取付型  建築部材照明  調光タイプ(ライコン別売) Panasonic(パナソニック)据置取付型 建築部材照明 調光タイプ(ライコン別売)Panasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
幅(mm)40取付連結用高さ(mm)50材質(本体)アルミ(アルマイト仕上)備考※(lm/W)は白色(4000K)時の数値です。性能値は点灯時の光源色によって変化します。電圧(V)100~242色温度(K)調色範囲:6500・昼光色~2700・電球色材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率85%)LED内蔵光色調色グリーン購入法適合演色指数(Ra)83電源ユニット内蔵調光範囲(約1%)~100%)
LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)LEDシステムライト 灯具ユニット【受注生産品】Panasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
92日以内出荷
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。
仕様電源ユニット・ユニットボックス別売首振角度(°)45ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED内蔵直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
LEDシステムライト Panasonic(パナソニック)LEDシステムライトPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
トルソーシリーズ 店舗空間のための"光"と"デザイン"。 配光調整機能付 簡単に配光を調整、思い通りの空間へ
種別LED・灯具ユニット内蔵タイプ100形・150形・200形首振角度(°)45機能配光調整:13°~32°ランプの種類LED材質(枠)アルミ(外面:ホワイトつや消し仕上、内面:ブラックつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率70%)直下近接限度(cm)30演色指数(Ra)85電源ユニット別売材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
ホームアーキ ホリゾンタルライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ ホリゾンタルライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
壁や床に優しい光を広げるスタンドタイプ。 縦向きでも、横向きでも設置可能。 細部にまでこだわったデザイン。 まぶしさを抑えた遮光板。電源コードの付け根もすっきりと隠しました。
仕様器具:LED内蔵・電源ユニット内蔵長さ(mm)1199幅(mm)30質量(kg)1.8高さ(mm)62タイプL1200電圧(V)100消費電力(W)23スイッチフットスイッチ付コード長さ(m)3キャップローリングキャップ付色温度(K)2700ランプの種類LED光源寿命40000時間入力電流(A)(100V)0.23光色電球色明るさ40形直管蛍光灯1灯器具相当演色指数(Ra)高演色93調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可
ホームアーキ ラインライト 美ルック Panasonic(パナソニック)ホームアーキ ラインライト 美ルックPanasonic(パナソニック)
11,980税込13,178特価
1台
取扱停止中
建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。 シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。 間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。 建築化照明での設置はもちろん、キッチンやダイニングのベースライトとして設置すると空間の方向性が強調され、建築ラインがより際立ちます。
用途建築家照明用幅(mm)30ホワイト高さ(mm)57電圧(V)100制御位相制御式:2線式ランプの種類LED光源寿命40000時間演色指数(Ra)高演色93調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能)取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用配光タイプ全般拡散タイプLED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDスリムラインライト連結電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結電球色Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から62日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト連結温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結温白色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト連結昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト連結昼白色Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入電球色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入電球色Panasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から32日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入温白色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入温白色Panasonic(パナソニック)
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDスリムラインライト電源投入昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDスリムラインライト電源投入昼白色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)56高さ(mm)18色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
LEDベーシックラインライト調色 Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト調色Panasonic(パナソニック)
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
色温度(K)6200/2700LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)LED交換不可
LEDベーシックラインライト電球色 Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト電球色Panasonic(パナソニック)
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)2700光源色電球色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
LEDベーシックラインライト温白色 Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト温白色Panasonic(パナソニック)
5,998税込6,598特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)3500光源色温白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
LEDベーシックラインライト昼白色 Panasonic(パナソニック)LEDベーシックラインライト昼白色Panasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷から17日以内出荷
電圧(V)100幅(mm)38高さ(mm)40色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)演色指数(Ra)83取付面位置天井面・壁面(縦・横向)・据置取付LED交換不可
間接照明器具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら