20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100(14)
200(4)
200~242(16)
屋外・屋内用 電源ユニット内蔵形
材質アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、強化ガラス、鋼板(溶融亜鉛めっき) 質量(kg)8 グレイメタリック・ブラック 使用温度範囲(℃)-20~35 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)100V:135/200V:133/242V:132 入力電圧(V)200~242 保護等級IP43 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)100V:118.5/200V:120.3/242V:121.2 光束(Lm)16000 LED寿命(時間)40000(光束維持率70%) 口出線(mm)器具外:1500 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)70 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
98,980 税込108,878
4日以内出荷

仕様電源ユニット内蔵形 質量(kg)1.35 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 入力電圧(V)100/200 ビームの開き(°)(1/10)48 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)2700相当 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0 光束(Lm)950 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra)80 配光タイプ中角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧(V)100/200 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.3、(200V)113.8 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 色温度(K)5000相当 ビームの開き(°)(1/10)40 周波数50/60Hz共用 耐雷サージ15kV(コモンモード) 保護等級IP65 使用温度範囲(℃)-20~+35 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 質量(kg)1.35 仕様電源ユニット内蔵形 使用場所屋内外兼用 配光タイプ挟角 光束(Lm)1150 演色指数(Ra)80
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)166 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30 保護等級IP65 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)174 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上58 保護等級IP65 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵形 質量(kg)1.35 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 入力電圧(V)100/200 ビームの開き(°)(1/10)48 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)5000相当 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)117.0、(200V)108.9 光束(Lm)1100 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra)80 配光タイプ中角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様電源ユニット内蔵形 質量(kg)1.35 使用温度範囲(℃)-20~+35 消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1 入力電圧(V)100/200 ビームの開き(°)(1/10)40 周波数50/60Hz共用 保護等級IP65 色温度(K)2700相当 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)106.3、(200V)99.0 光束(Lm)1000 使用場所屋内外兼用 LED寿命(時間)60000(光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500) 演色指数(Ra)80 配光タイプ挟角 耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)174 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上132、水平面上132 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)152.2 光束(Lm)26500(光束維持時間60000時間、光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec 材質前面カバー:型押強化ガラス 質量(kg)6.6 取付角度:エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 種類昼白色 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(200V)174 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242対応 ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102 平均演色評価数Ra70 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)138.5 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)24100 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)174 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102 平均演色評価数(Ra)80 保護等級IP65 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)111.4 光束(Lm)19400(光束維持時間60000時間、光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
119,800 税込131,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.1 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)121 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上128、水平面上134 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)148.7 光束(Lm)18000(光束維持時間60000時間、光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
80,980 税込89,078
5日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.6 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)139 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30 保護等級IP65 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
93,980 税込103,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec 材質前面カバー:型押強化ガラス 質量(kg)6.1 取付角度:エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 種類電球色 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(200V)121 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)1/10:鉛直面上128、水平面上134 平均演色評価数Ra80 保護等級IP65 色温度(K)2700 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)117.3 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 光束(Lm)14200 アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
80,980 税込89,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec 材質前面カバー:型押強化ガラス 質量(kg)6.6 取付角度:エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(200V)147 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
93,980 税込103,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:型押強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.1 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)121 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上102、水平面上102 平均演色評価数(Ra)70 保護等級IP65 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)(200V)137.1 光束(Lm)16600(光束維持時間60000時間、光束維持率80%) 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
80,980 税込89,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.1 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)111 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上30、水平面上30 保護等級IP65 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
80,980 税込89,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 質量(kg)6.1 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 消費電力(W)(200V)121 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242 ビームの開き(°)1/10ビームの開き:鉛直面上58、水平面上58 保護等級IP65 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
80,980 税込89,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体:アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、前面カバー:透明強化ガラス、アーム:ステンレス(ポリエステル塗装) 取付エニーポジション(制限なし) 使用温度範囲(℃)‐20~+35 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242 保護等級IP65 口出線(mm)キャブタイヤケーブル:器具外1500 耐風速(m/s)設計許容風速:60 グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
93,980 税込103,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec 材質前面カバー:型押強化ガラス 質量(kg)6.6 取付角度:エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(200V)147 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
93,980 税込103,378
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

仕様●口出線:キャブタイヤケーブル(器具外1500mm)●設計許容風速:60m/sec 材質前面カバー:型押強化ガラス 質量(kg)6.1 取付角度:エニーポジション(制限なし) 材質(本体)アルミダイカスト(ポリエステル塗装) 使用温度範囲(℃)-20~35 消費電力(W)(200V)121 定格周波数(Hz)50/60共用 定格入力電圧(V)100/200~242対応 ビームの開き(°)1/10:鉛直面上102、水平面上102 保護等級IP65 光源寿命60000時間(光束維持率80%) アームステンレス(ポリエステル塗装) グリーン購入法適合 耐雷サージ15kV(コモンモード) グリーンマーク認定
1台
80,980 税込89,078
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)