間接照明器具 :「LED 100W」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
100(4)
200(4)
200~242(1)
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.35
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
入力電圧(V)100/200
ビームの開き(°)(1/10)48
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)5000相当
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)117.0、(200V)108.9
光束(Lm)1100
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
配光タイプ中角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.35
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
入力電圧(V)100/200
ビームの開き(°)(1/10)40
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)2700相当
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)106.3、(200V)99.0
光束(Lm)1000
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
配光タイプ挟角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
仕様電源ユニット内蔵形
質量(kg)1.35
使用温度範囲(℃)-20~+35
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
入力電圧(V)100/200
ビームの開き(°)(1/10)48
周波数50/60Hz共用
保護等級IP65
色温度(K)2700相当
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)101.0、(200V)94.0
光束(Lm)950
使用場所屋内外兼用
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
演色指数(Ra)80
配光タイプ中角
耐雷サージ15kV(コモンモード)
入力電圧(V)100/200
消費電力(W)(100V)9.4、(200V)10.1
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)122.3、(200V)113.8
LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)
色温度(K)5000相当
ビームの開き(°)(1/10)40
周波数50/60Hz共用
耐雷サージ15kV(コモンモード)
保護等級IP65
使用温度範囲(℃)-20~+35
口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)
質量(kg)1.35
仕様電源ユニット内蔵形
使用場所屋内外兼用
配光タイプ挟角
光束(Lm)1150
演色指数(Ra)80
屋外・屋内用
電源ユニット内蔵形
材質アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、強化ガラス、鋼板(溶融亜鉛めっき)
質量(kg)8
色グレイメタリック・ブラック
使用温度範囲(℃)-20~35
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)100V:135/200V:133/242V:132
入力電圧(V)200~242
保護等級IP43
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)100V:118.5/200V:120.3/242V:121.2
光束(Lm)16000
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
口出線(mm)器具外:1500
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)70
耐雷サージ15kV(コモンモード)
1セット
¥98,980
税込¥108,878
4日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
間接照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。