間接照明器具 :「据置台」の検索結果
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
100(4)
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
長さ(mm)590(取付部含む630)
幅(mm)38
質量(kg)0.7
高さ(mm)40
電圧(V)100
消費電力(W)13.4
入力電流(A)(100V時)0.15
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
長さ(mm)880(取付部含む920)
幅(mm)38
質量(kg)1
高さ(mm)40
電圧(V)100
消費電力(W)19
入力電流(A)(100V時)0.22
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
長さ(mm)1171(取付部含む1211)
幅(mm)38
質量(kg)1.3
高さ(mm)40
電圧(V)100
消費電力(W)24.9
入力電流(A)(100V時)0.25
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
URL公開:2025/6/21
仕様天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1500タイプ、拡散タイプ、カバー(乳白つや消し)付、建築化照明用、壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用、送り用端子台付、位相制御式(2線式)、適合ライコン(逆位相タイプ)(別売)との組み合わせで100%~1%調光可能
適合【ライトコントロール】リビングライコンNQ28771W (別売)、リビングライコンNQ28771H (別売)、LED埋込逆位相調光スイッチB(ロータリー式)WT57572W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)WTC57582W(別売)、LED埋込逆位相調光スイッチC(ロータリー式)(3.2A)WTC57583W(別売)
長さ(mm)1461(取付部含む1501)
幅(mm)38
質量(kg)1.5
高さ(mm)40
電圧(V)100
消費電力(W)30
入力電流(A)(100V時)0.3
トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
RaRa83
RoHS指令(10物質対応)対応
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
間接照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。