間接照明器具 :「LED 20W」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
24(3)
100(1)
仕様散光、速結端子付(送り付)
材質本体:アルミ(白色塗装)、パネル:ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)43
高さ(mm)20
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)83
調光率(%)1
取付面位置直付・壁付・床置取付
調光の可否可
仕様器具を離して設置する場合、延長コード(AE55953E)をご使用ください
材質【本体】アルミ・アルマイト仕上【カバー】ポリカーボネート
幅(mm)32
高さ(mm)41
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2800
演色指数(Ra)83
仕様パワー:ミドルパワー
幅(mm)43
取付直付・壁付・床取付
高さ(mm)20
電圧(V)100
機能調光・調色:Fit調色
ランプLED
色温度(K)2700~5000
ランプ寿命40000時間
光源色電球色~昼白色
演色指数(Ra)90
パネルポリカーボネート・乳白色
LED交換不可
調光範囲調光・調色:約3~100%
建築の壁面を照らし上げるハイパワーを実現しながら、発光面のドット感を抑えた屋外用間接照明。
幅(mm)54
カバーアクリル・透明消し
高さ(mm)71
構造防雨型
本体アルミ・黒色塗装
保護等級IP65
機能PWM調光
別売付属品適合調光器
ランプLED
ランプ寿命40000時間
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1~100%
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)38
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより斜光の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)21.9
仕様散光、速結端子付(送り付)
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
長さ(mm)1500
幅(mm)38
質量(kg)1.3
高さ(mm)39
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)82
取付面位置直付・壁付・床置取付
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)38
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
光が途切れない連続性のある突き合わせ設置が可能です。レンズとセードの組み合わせにより中角の配光制御を実現しました。コープ照明、コーニス照明、家具上造作など幅広く使用いただけるベーシックな間接照明です。
消費電力(W)21.9
仕様中角、直付・壁付・床置取付一体型、速結端子付(送り付)
材質アルミ(シルバー)、ポリカーボネート(透明消し)
幅(mm)38
質量(kg)1.3
高さ(mm)39
演色指数(Ra)82
仕様調色範囲:2700K~5000K
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700~5000
コネクタ送りコネクタ付
演色指数(Ra)93
調光範囲約3~100%
定格電圧(V)DC24
仕様100mm単位で切断可能、両面テープ付
幅(mm)19.8
高さ(mm)13.3
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
調光方式PWM
演色指数(Ra)80以上
調光率(%)5
調光の可否可
定格電圧(V)DC24
仕様棚下・壁・床取付、別売専用電源(AE48168E、AE48167E、AE48166E、AE49265E)、入力用配線コード(AE49403E)
材質本体:アルミ、セード:ポリカーボネート(乳白色)
幅(mm)6.5
高さ(mm)9
LED一体型
LED寿命(時間)40000時間
演色指数(Ra)80
調光率(%)5
調光の可否可
仕様適合調光器別売
幅(mm)25
高さ(mm)28
タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
調光範囲約1~100%
仕様調色範囲:2700K~5000K
その他12VA(100V)
幅(mm)25
全長(mm)600
質量(kg)0.4
高さ(mm)28
タイプ単体・終端専用(始端・中間使用不可)※上記の数値は、4000K時の値です
消費電力(W)11.8
時間光束維持:40000時間
ランプLED
色温度(K)2700~5000
演色指数(Ra)93
調光範囲約3~100%
その他【別売】専用電源・調光器(※調光範囲は使用する電源および調光器をご確認ください※1列あたりの最大長さは10mです※電源線は、1列あたり最長7mです※配線を延長する場合は1.25sq以上の電線をご使用ください)
幅(mm)18
寸法(mm)カット可能:85.5
高さ(mm)9
タイプ屋内専用
定格電圧(V)DC24
時間光束維持:40000時間
ランプLED
演色指数(Ra)93
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。