36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
24(12)
100(21)
100~242(2)
200(5)
DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調光/まくちゃん
エコ商品
傾斜天井にも使用可能(横向)
幅(mm)85 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40,000時間 配光角度(°)配光角:35-60 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 LED交換不可
1台
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:プラスチック 乳白 幅(mm)29 高さ(mm)20 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 演色指数(Ra)82 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否調光/非調光兼用 調色の可否
1台
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

調光ドライバを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:ポリカーボネート 消し 幅(mm)26 高さ(mm)8 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 器具・セットセット品 色温度(K)2700 光源色電球色 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否調光/非調光兼用 調色の可否
1台
7,398 税込8,138
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 電圧(V)AC100/200兼用 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83
1台
6,698 税込7,368
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100 ランプ内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LEDシステムライト
エコ商品、RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/LEDs Bar
エコ商品、RoHS
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:ポリカーボネート 乳白 乳白 電圧(V)DC24専用 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 防塵防水性能IP65 光源寿命40000時間 配光角度(°)80-70 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 防水防雨形・防湿形
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

仕様LED内蔵 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 消し 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器併用不可 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/ポリカーボネート 消し 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ) 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否調光(PWM調光)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様LED・電源内蔵、調光器併用不可 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(拡散タイプ) 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
8,298 税込9,128
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器併用不可 材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様LED内蔵、調光器併用不可 材質本体:鋼板/灯具:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:アクリル 乳白 電圧(V)AC100/200兼用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否非調光
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)LED間接照明
RoHS
木ネジ取付専用 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) プルレス色温度切替タイプ
器具:白 定格電圧AC100V専用 ランプLED内蔵 色温度(K)2700・3500 光源寿命40000時間 光色電球色・温白色 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/LEDs Wave
RoHS
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:プラスチック 乳白 乳白 電圧(V)DC24専用 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 防塵防水性能IP65 光源寿命40000時間 配光角度(°)70-60 RoHS指令(10物質対応)対応 最小取付半径(mm)100 演色指数(Ra)82 連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 防水防雨形・防湿形 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 アルマイト タイプL1500タイプ 取付方式壁付(横長付専用) 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)28 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1494×10 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量28.1・負荷容量21.6 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/TRE2-APD/APT/拡散タイプ
エコ商品、RoHS
電圧(V)AC100専用 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 配光角度(°)80-60 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 近接限度距離(m)0.1
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/Tape Line
RoHS
材質本体:シリコン 透明 電圧(V)DC24専用 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
1台
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 アルマイト タイプL840タイプ 取付方式壁付(横長付専用) 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)16.5 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×837×10 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量16.7・負荷容量12.1 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 アルマイト タイプL1150タイプ 取付方式壁付(横長付専用) 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)21.7 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×1144×10 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量22.0・負荷容量16.6 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 アルマイト タイプL280タイプ 取付方式壁付(横長付専用) 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)6.7 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×269×10 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量7.4・負荷容量3.8 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 アルマイト タイプL500タイプ 取付方式壁付(横長付専用) 電圧(V)DC24専用 消費電力(W)10.3 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)8×487×10 光源寿命40000時間 容量(VA)電気容量10.9・負荷容量7.0 配光角度(°)60 RoHS指令(10物質対応)対応 連結最大1系統あたり7.52mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/THR S-FPL/拡散タイプ
エコ商品、RoHS
仕様LED内蔵、LED交換不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白 白アルマイト 取付方式縦長付・横長付兼用 電圧(V)AC100-242 取付場所天井付・壁付・床付兼用 光源寿命40000時間 配光角度(°)70-60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大接続台数20台(100V時) 40台(200V時) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)85 調光率(%)範囲5~100 調光の可否調光(無線調光) 近接限度距離(m)0.1 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700・5000 光源色電球色・昼白色 連結数~13台 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否 調色の可否
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

調光ドライバーを使用することで調光可能(ただし屋内使用に限ります) 傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様別売電源接続ケーブル(DP-40169)、別売屋外用電源装置(DP-40172)、別売屋内用電源装置(DP-39105)、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:ポリカーボネート 乳白 電圧(V)DC24 保護構造防雨・防湿形 色温度(K)2700 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)82
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●LED交換不可●連結最大26台まで(100V)●調光機能付(5%~100%)●調色機能付(Azure色~2700K)●シーンコントローラー別売●調光器別売(DP-38458・53392F)●縦長付・横長付兼用●傾斜天井にも使用可能(縦・横向)●器具色:白●角度調整(オプション含む):角度調整不可●本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)●光源寿命:40,000時間●近接限度距離:0.1m●※単体では使用できません。必ず専用コントローラーと組合わせてご使用ください。●※電源接続時には必ず電源接続ケーブルが必要です。1回路に1本お求めください。●※延長ケーブルは連結させる器具間を離す場合にご使用ください。●注)配線施工の際、電源線以外に調光信号線(CPEVΦ0.9~1.2)が必要です。調色用、調光用で各1本ずつご用意ください。●注)調光機能のみご使用の場合Azure色固定となります。●※2700K時は6500K時の約95%の明るさになります。 取付天井・壁(縦向・横向)・床付兼用 電圧(V)AC100-242 ランプLED・電源内蔵 色温度(K)Azure色~2700 光色Azure色~電球色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)93 調光の可否調色調光(PWM調色調光)
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000~2700 光源色昼白色~電球色 連結数~13台 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 調光方式PWM 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)85 本体:白 高さ(mm)35 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700・3500・5000 光源色電球色・温白色・昼白色 連結数~15台 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式よくばり(位相調光|逆位相調光) 演色指数(Ra)83/83/83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明用器具/調光/ダブルライン
エコ商品
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット) 幅(mm)50 本体:白 高さ(mm)60 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井・壁(横向)・床付兼用 調光の可否 LED交換不可 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明用器具/非調光/ミニまくちゃん
エコ商品、RoHS
傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
演色指数(Ra)83
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 幅(mm)36 本体:白 高さ(mm)46 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)2700・5000 光源色電球色・昼白色 連結数~29台 LED寿命(時間)40,000時間 調光方式楽調(位相調光|逆位相調光) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83/83 調光率(%)1~100 取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
仕様縦長付・横長付兼用、角度調整(オプション含む):角度調整不可 材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 幅(mm)36 本体:白 高さ(mm)46 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 色温度(K)5000~2700 光源色昼白色~電球色 連結数~26台 LED寿命(時間)光源寿命40,000時間 調光方式PWM グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光率(%)5~100 取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用 調光の可否 調色の可否
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

傾斜天井にも使用可能(縦・横向)
材質本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット) 幅(mm)36 本体:白 高さ(mm)46 電圧(V)AC100 器具・セットセット品 連結数~29台 LED寿命(時間)40,000時間 配光角度(°)配光角:60 調光方式位相調光|逆位相調光 演色指数(Ra)83 調光率(%)1~100 取付面位置天井面・壁面(縦向・横向)・床付兼用 調光の可否 調色の可否
1台
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)