2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
100~240(2)
100~242(2)
東芝ライテックユニット交換形DL一般形
エコ商品
質量(kg)0.8 タイプ配光角:中角 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100~242 定格消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V) 相関色温度(K)3000 平均演色評価数(Ra)83 保護等級IP20 エネルギー消費効率(Lm/W)140(100V)/143.2(200V)/143.2(242V) 付加機能SL端子台/送り端子台付 幅W(mm)器具幅:169 入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V) 光束(Lm)器具光束:2450 埋め込み寸法(mm)Φ150 光色電球色 調光方式調光不可 グリーン購入法適合 点灯時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%) 遮光(°)15
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

東芝ライテック一体形DL3500軒下用Φ150
エコ商品
材質本体:アルミダイカスト、 枠:鋼板、反射板:アルミ 幅(mm)Φ165 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)28.5(100V) 28.2(200V) 28.5(242V) 定格電圧(V)100~242 定格寿命(時間)40000(光束維持率85%) 仕上枠:バージンホワイト、反射板:銀色梨地 保護等級IP23 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)126.3(100V) 127.6(200V) 126.3(242V) 入力電流(mA)287(100V) 149(200V) 130(242V) 光束(Lm)3600 埋め込み寸法(mm)Φ150 配光角度(°)75 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 配光タイプ広角
1個
29,980 税込32,978
92日以内出荷