間接照明器具 :「端子台」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「電圧(V)」から絞り込む
100~240(1)
100~242(1)
質量(kg)0.8
タイプ配光角:中角
周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)100~242
定格消費電力(W)17.5(100V)/17.1(200V)/17.1(242V)
相関色温度(K)3000
平均演色評価数(Ra)83
保護等級IP20
エネルギー消費効率(Lm/W)140(100V)/143.2(200V)/143.2(242V)
付加機能SL端子台/送り端子台付
幅W(mm)器具幅:169
入力電流(mA)178(100V)/88(200V)/74(242V)
光束(Lm)器具光束:2450
埋め込み寸法(mm)Φ150
光色電球色
調光方式調光不可
グリーン購入法適合
点灯時間光束維持時間:40000時間(光束維持率85%)
遮光(°)15
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。