間接照明器具 :「モール 天井」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
24(2)
100(3)
リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)900
幅(mm)44
質量(kg)1
色オフホワイト色
高さ(mm)58
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)9.2
ランプLED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)107.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(昼白色時の値)990
調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1200
幅(mm)44
質量(kg)1.3
色オフホワイト色
高さ(mm)58
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)12.3
ランプLED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)107.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(昼白色時の値)1320
調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)600
幅(mm)44
質量(kg)0.7
色オフホワイト色
高さ(mm)58
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
ランプLED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)104.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(昼白色時の値)660
調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可
種別電源線・エンドキャップ付
幅(mm)□25
取付屋内外兼用
材質(本体)樹脂
タイプドットレス・トップビュータイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)24
構造防雨型
使用周囲温度(℃)-40~55
防塵防水性能IP67
ランプの種類LED
光源色RGBカラー
光源寿命50000時間
調光率(%)連続調光100-1・RGB調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可
種別電源線・エンドキャップ付
幅(mm)□25
取付屋内外兼用
材質(本体)樹脂
タイプドットレス・トップビュータイプ
種類器具:LED一体型
電圧(V)24
構造防雨型
保護等級IP67
使用周囲温度(℃)-40~55
ランプの種類LED
光源色RGBカラー
光源寿命50000時間
調光率(%)連続調光100-1・RGB調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
幅(mm)19
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型
構造防雨型
平均演色評価数(Ra)82
保護等級IP65
色温度(K)2700~6500
使用周囲温度(℃)-20~40
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)
リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数1台
光色電球色~昼光色
調光方式連続調光 100-1%・調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
間接照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。