間接照明器具 :「型取り」の検索結果

特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電圧(V)」から絞り込む
24(4)
ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可 種別電源線・エンドキャップ付 幅(mm)□25 取付屋内外兼用 材質(本体)樹脂 タイプドットレス・トップビュータイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)24 構造防雨型 保護等級IP67 使用周囲温度(℃)-40~55 ランプの種類LED 光源色RGBカラー 光源寿命50000時間 調光率(%)連続調光100-1・RGB調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
29,980 税込32,978
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン
リモコンでRGBカラー演出ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しい光、IP67の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可 種別電源線・エンドキャップ付 幅(mm)□25 取付屋内外兼用 材質(本体)樹脂 タイプドットレス・トップビュータイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)24 構造防雨型 使用周囲温度(℃)-40~55 防塵防水性能IP67 ランプの種類LED 光源色RGBカラー 光源寿命50000時間 調光率(%)連続調光100-1・RGB調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
74,980 税込82,478
29日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン
リモコンで調光・調色ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP65の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可 種別電源線・エンドキャップ付 取付屋内外兼用 高さ(mm)12 材質(本体)樹脂 タイプドットレス・トップビュータイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)24 構造防雨型 色温度(K)2700~5700 使用周囲温度(℃)-20~45 防塵防水性能IP65 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命50000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)フレキシブルライン
リモコンで調光・調色ができるフレキシブルライト。ドットレスの美しいライン光、IP65の安心構造
仕様電源別置型、取付レール:別売、調光器:不可 種別電源線・エンドキャップ付 取付屋内外兼用 高さ(mm)12 材質(本体)樹脂 タイプドットレス・トップビュータイプ 種類器具:LED一体型 電圧(V)24 構造防雨型 色温度(K)2700~5700 使用周囲温度(℃)-20~45 防塵防水性能IP65 ランプの種類LED 光源色電球色~昼光色 光源寿命50000時間 演色指数(Ra)80 調光率(%)連続調光100-1・調色 取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)