間接照明器具 :「LED 信号」の検索結果
関連キーワード
「電圧(V)」から絞り込む
24(17)
30(1)
100(4)
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト
端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付
種別LED一体型
幅(mm)14
取付屋内取付専用
高さ(mm)7
材質(本体)樹脂(透明)
電圧(V)24
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
別売品番【信号線】OA076088
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5、PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ
材質樹脂(透明)
幅(mm)14
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)7
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)96
光源寿命40000時間
光色白色
調光方式【連続調光】100-5%・PWM
LED交換不可
ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ
材質樹脂(透明)
幅(mm)13
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)5
定格電圧(V)24
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品固定具、電源装置【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088
光源寿命40000時間
調光方式【連続調光】100-5%・PWM
LED交換不可
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)23
高さ(mm)23
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)12
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える横曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)10
高さ(mm)18
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)23
高さ(mm)23
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
幅(mm)19
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型
構造防雨型
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-20~40
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える横曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付
材質樹脂
備考現場カット可能
取付方式壁面、天井面、床面取付兼用
定格電圧DC24V
制御PWM
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋内用
別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088
縦(mm)8
横(mm)16
電源コード付
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
LEDドットレス
電源タイプ別置型
電源コード(cm)35
調光方式【連続調光】100-5%
別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540
適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557
光源タイプサイドビュー
入数(本)1
発光方式3面発光
側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付
材質樹脂
備考現場カット可能
取付方式壁面、天井面、床面取付兼用
定格電圧DC24V
制御PWM
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋内用
別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088
縦(mm)10
横(mm)10
電源コード付
エネルギー消費効率(Lm/W)98.5
LEDドットレス
電源タイプ別置型
電源コード(cm)35
調光方式【連続調光】100-5%
別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540
適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557
光源タイプトップビュー
入数(本)1
発光方式3面発光
リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)900
幅(mm)44
質量(kg)1
色オフホワイト色
高さ(mm)58
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)9.2
ランプLED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)107.6
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(昼白色時の値)990
調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1200
幅(mm)44
質量(kg)1.3
色オフホワイト色
高さ(mm)58
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)12.3
ランプLED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)107.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(昼白色時の値)1320
調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
リモコンで調光・調色演出が可能。信号線不要の簡単施工タイプ
種別器具:LED一体型
長さ(mm)600
幅(mm)44
質量(kg)0.7
色オフホワイト色
高さ(mm)58
材質(本体)アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
ランプLED
色温度(K)2700~6500
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色~昼光色・フルカラー
エネルギー消費効率(Lm/W)104.7
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)16
演色指数(Ra)83
定格光束(Lm)(昼白色時の値)660
調光率(%)連続調光100-1・フルカラー調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥23,980
税込¥26,378
4日以内出荷
極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1422、(配線長含む)1622
幅(mm)27.6
質量(kg)0.26
高さ(mm)16.5
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)24
消費電力(W)12
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)12
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)252、(配線長含む)452
幅(mm)27.6
質量(kg)0.13
高さ(mm)16.5
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)24
消費電力(W)2
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)2
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)96、(配線長含む)296
幅(mm)27.6
質量(kg)0.11
高さ(mm)16.5
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)24
消費電力(W)0.7
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)1
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)876、(配線長含む)1076
幅(mm)27.6
質量(kg)0.2
高さ(mm)16.5
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)100
消費電力(W)7.3
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)8
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
極小スペースにも対応。電源別置型スリムタイプ
仕様信号線:別売
種別器具:LED一体型
長さ(mm)1188、(配線長含む)1388
幅(mm)27.6
質量(kg)0.23
高さ(mm)16.5
材質(本体)アルミ(アルマイト)
電圧(V)24
消費電力(W)10
ランプLED
材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)
光源色電球色
ケーブル延長:別売
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(24V)10
演色指数(Ra)83
調光率(%)連続調光100-5・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
専用の電源装置が必要です。端部は30mm単位で現場でカット可能です。固定具(別売)は必ず必要です
仕様電源別置型
付属品電源線・エンドキャップ
材質樹脂(透明)
幅(mm)19
取付壁面・天井面・床面取付兼用
高さ(mm)12
定格電圧(V)24
平均演色評価数(Ra)82
別売付属品固定具【調光器】LC 305・LC 306LC 307・LC 308・LC 309 調光器 LC 307N・LC 308N・LC 309N【信号線】OA076088
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
調光方式連続調光100-5%・PWM
LED交換不可
ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ
材質樹脂(透明)
幅(mm)14
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)7
定格電圧(V)24
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088
色温度(K)4000
エネルギー消費効率(Lm/W)96
光源寿命40000時間
光色白色
調光方式【連続調光】100-5%・PWM
LED交換不可
ドットの無い次世代テープライト。程よい低光束タイプ。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
付属品電源線・エンドキャップ
材質樹脂(透明)
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)5
定格電圧(V)24
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
別売付属品固定具【調光器】LC305・306・307・308・309・307N・308N・309N【信号線】OA076088
光源寿命40000時間
調光方式【連続調光】100-5%・PWM
LED交換不可
側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える縦曲げタイプ
材質樹脂
備考現場カット不可
取付方式壁面、天井面、床面取付兼用
定格電圧DC24V
制御PWM
光源LED
防塵防水性能IP65
LEDドットレス
電源タイプ別置型
電源コード(cm)35
適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557
入数(本)1
発光方式3面発光
側面も光るドットレスな拡散光。屋外にも使える横曲げタイプ
その他【光束維持】40000時間【その他】エンドキャップ付
材質樹脂
備考現場カット不可
取付方式壁面、天井面、床面取付兼用
定格電圧DC24V
制御PWM
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
取付場所屋外用
別売付属品【PWM調光用電源装置】[150Wタイプ]OA 253 348、[90Wタイプ]OA 253 347、[60Wタイプ]OA 253 346、[30Wタイプ]OA 253 345、【専用調光器(PWM調光)】LC 305、LC 306、LC 307、LC 308、LC 309、LC 307N、LC 308N、LC309N、【調光用信号線(PWM調光用)】OA076 088
縦(mm)8
横(mm)16
防塵防水性能IP65
電源コード付
LEDドットレス
電源タイプ別置型
電源コード(cm)35
調光方式【連続調光】100-5%
別売品番[必須]【取付レール】OA 253 541、OA 253 540
適合電源装置[150Wタイプ]OA 253 560、[100Wタイプ]OA 253 599、[60Wタイプ]OA 253 558、[30Wタイプ]OA 253 557
光源タイプサイドビュー
入数(本)1
発光方式3面発光
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。