間接照明器具 :「led照明用 電源」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「電圧(V)」から絞り込む
24(8)
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)23
高さ(mm)23
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン サイドビュー 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える横曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)10
高さ(mm)18
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン 3面発光 8×16 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 3面発光 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型。側面も光るドットレスな拡散光。多用途に使える縦曲げタイプ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)12
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 10×10 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
【FLEXIBLE(フレキシブル)】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型。上面のみ発光するシャープな光。埋込ライン照明におすすめ
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具別売
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂
幅(mm)23
高さ(mm)23
種類【FLEXIBLE】フレキシブルライン トップビュー 20×20 DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト ドットレス・ハイバワー DC24V 屋内用 電源別置型。ドットの無い次世代テープライト。明るい高光束タイプ。ドット状の映り込みが出ません。端部は50mm単位で現場でカット可能です。
仕様電源線・エンドキャップ付、固定具付
適合(別売信号線)OA076088、(別売調光器)LC305・LC306・LC615
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
種類【FLEXIBLE】テープライト ドットレス・ハイパワー DC24V 屋内用 電源別置型
電圧(V)24
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
調光の可否○
調色の可否×
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。リモコンで調光・調色ができる屋内外兼用テープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・Bluetoothドライバー別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付、調光器不可
適合別売コネクテッドスイッチ:LC616・LC617・LC618・LC619・LC620・LC621・LC622・LC623・LC624・LC625・LC626・LC627
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
幅(mm)19
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型
構造防雨型
平均演色評価数(Ra)82
保護等級IP65
色温度(K)2700~6500
使用周囲温度(℃)-20~40
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
適合ドライバー(別売)OA253393(Bluetooth)
リモコン(別売)RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
入数1台
光色電球色~昼光色
調光方式連続調光 100-1%・調色
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
FLEXIBLE(フレキシブル) テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型/電源別置型。ハイパワーな屋内外兼用フレキシブルテープライト。屋内外の厳しい使用条件に対応!使用可能周囲温度 -20℃~40℃
仕様電源装置・調光器・信号線別売、固定具別売、電源線・エンドキャップ付
種別LED間接照明
材質樹脂(透明)
幅(mm)19
高さ(mm)12
種類【FLEXIBLE】テープライト DC24V 屋内外兼用 防雨型 電源別置型
構造防雨型
保護等級IP65
使用周囲温度(℃)-20~40
ランプの種類LED一体型
光源寿命40000時間
入数1台
調光方式連続調光 100-5%・PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
ドットレス・トップビュータイプ。ドットレスなライン発光基盤が美しい次世代のテープライト
端部は50mm単位で現場でカット可能です
付属品電源線・エンドキャップ付、固定具付
種別LED一体型
幅(mm)14
取付屋内取付専用
高さ(mm)7
材質(本体)樹脂(透明)
電圧(V)24
ランプの種類LED
光源寿命40000時間
別売品番【信号線】OA076088
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5、PWM
取付面位置壁面・天井面・床面取付兼用
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
間接照明器具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。