間接照明器具 :「防水 照明器具」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイリッシュなスクエア型のウォールスポットライトです。屋外の雨風に強く、玄関やガレージの照明に最適。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5 入力電圧(V)AC100 色温度3000K RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

幅わずか100mmで、景観に溶け込むデザインの埋込型ウォールライトです。夜間の安全対策に、フットライトとしてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5 入力電圧(V)AC100 色温度3000K RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

くっきりとした下向きの光で、周囲を明るく照らす埋込型ウォールライトです。人感センサーと組み合わせて、玄関の防犯灯としてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5 入力電圧(V)AC100 色温度3000K RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
材質(本体)軟質樹脂 消費電力(W)10.5 ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度(K)3000 使用環境屋内・屋外・水中・温泉 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)716 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【防湿防雨】くっきりとした下向きの光で、周囲を明るく照らす埋込型ウォールライトです。人感センサーと組み合わせて、玄関の防犯灯としてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5 入力電圧(V)AC100 色温度3000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.79MB) (0.48MB) グリーン購入法適合
1台
22,980 税込25,278
3日以内出荷

【防湿防雨】スタイリッシュなスクエア型のウォールスポットライトです。屋外の雨風に強く、玄関やガレージの照明に最適。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5 入力電圧(V)AC100 色温度3000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.25MB) (0.68MB) グリーン購入法適合
1台
15,980 税込17,578
3日以内出荷

【防湿防雨】幅わずか100mmで、景観に溶け込むデザインの埋込型ウォールライトです。夜間の安全対策に、フットライトとしてのご使用もおすすめ。防水性能もばっちりです。
ケーブル長(m)0.5 入力電圧(V)AC100 色温度3000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.78MB) (0.69MB) グリーン購入法適合
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷

【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
93,980 税込103,378
6日以内出荷

【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷

【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
72,980 税込80,278
6日以内出荷

【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
52,980 税込58,278
6日以内出荷

【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
139,800 税込153,780
6日以内出荷

【Strip:4m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
119,800 税込131,780
6日以内出荷

【Strip:5m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
139,800 税込153,780
6日以内出荷

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度6000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度3000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【水陸両用!】抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
ケーブル長(m)5 入力電圧(V)DC24 色温度6000K RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.59MB) グリーン購入法適合 取扱説明書(0.39MB)
1本
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【Strip:3m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度2700K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
93,980 税込103,378
6日以内出荷

【Strip:2m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
72,980 税込80,278
6日以内出荷

【Strip:1m+付属ケーブル:5m】水陸両用!抜群の防水性と耐久性を兼ね備え、長期間の使用が可能な高性能LEDテープライトです。プール、温浴施設はもちろん屋外の景観照明にも最適です。高級ホテルやスパ施設にも採用されており、美しい光の演出にご利用いただけます。
幅(mm)10 高さ(mm)テープ:10 角度(°)180 入力電圧(V)DC24 保護等級IP68 色温度3000K 寿命40000h 消費電力(mW)10.5 動作温度(℃)-40~45 光束(Lm)695~800 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料納入仕様書(1MB) 調光方式DALI,DMX,PWM グリーン購入法適合 取扱説明書(0.64MB)
1本
52,980 税込58,278
6日以内出荷

RoHS指令(10物質対応)対応
1台
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/LEDs Curve
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:プラスチック 乳白 乳白 電圧(V)DC24専用 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 防塵防水性能IP65 光源寿命40000時間 配光角度(°)70-60 RoHS指令(10物質対応)対応 最小取付半径(mm)150 演色指数(Ra)82 連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 防水防雨形・防湿形
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/オプション
エコ商品
材質0 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
849 税込934
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/LEDs Wave
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:プラスチック 乳白 乳白 電圧(V)DC24専用 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 防塵防水性能IP65 光源寿命40000時間 配光角度(°)70-60 RoHS指令(10物質対応)対応 最小取付半径(mm)100 演色指数(Ra)82 連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 防水防雨形・防湿形 角度調節角度調整不可(オプション含む)
1台
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/什器用/LEDs Bar
エコ商品
仕様LED内蔵、LED交換不可、調光器別売 材質本体:ポリカーボネート 乳白 乳白 電圧(V)DC24専用 取付場所天井付・壁付(横長付)・床付兼用 防塵防水性能IP65 光源寿命40000時間 配光角度(°)80-70 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)82 連結最大10mまで(器具・直流電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否電源選択で非調光・調光に対応 防水防雨形・防湿形
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)間接照明/屋内外兼用/MODULAR LEDs
エコ商品
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、IP65 材質本体:アルミ型材 シルバーアルマイト/カバー:ポリカーボネート シルバー 電圧(V)100/200兼用 取付場所天井付・壁付(縦長付・横長付)・床付兼用 光源寿命40000時間 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)83 調光率(%)2~100 連結最大25m(100V)/50m(200V)まで(器具・電源ケーブル・延長ケーブル含む) 調光の可否調光(PWM調光) 防水防雨形・防湿形 近接限度距離(m)0.1
1台
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)