絞り込み
取付場所
  • 天井・壁面兼用(5)
光色
  • 昼白色(7)
  • 温白色(4)
  • 電球色(8)
器具・セット
  • セット品(5)
光束(Lm)
  • 1000未満(6)
  • 1000~2000未満(1)
演色指数(Ra)
  • 80~90未満(6)
  • 90以上(1)
消費電力(W)
  • 5未満(4)
  • 5~10未満(7)
  • 10~20未満(3)
5未満・5~10未満・10~20未満
電圧(V)
  • 100
  • 85~240(2)
  • 100~242(2)
調光の可否
  • ×(6)
  • (3)
×・○
色温度(K)
  • 3000未満(7)
  • 3000~5000未満(4)
  • 5000以上(6)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(6)
  • ODELIC(オーデリック)(2)
  • オーム電機(1)
DAIKO(大光電機)・ODELIC(オーデリック)・オーム電機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月27日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付場所から絞り込む
天井・壁面兼用(5)
LED浴室灯 「電気工事必要」 オーム電機LED浴室灯 「電気工事必要」オーム電機
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷
天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型 浴室・外玄関・洗面所・廊下などに 軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減 要電気工事タイプ くつろぎの電球色 白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書直径(Φmm)152高さ(mm)146電圧(V)AC100 (50/60Hz)防塵防水性能IP54取付ピッチ(mm)66.7適合ランプチップ型LED電球の種類LEDLED交換不可
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプDAIKO(大光電機)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
演色指数(Ra)83
浴室灯 DAIKO(大光電機)浴室灯DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
光源寿命40000時間
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯 DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯DAIKO(大光電機)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)4.2容量(VA)7演色指数(Ra)82従来光源白熱灯60W相当
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間容量(VA)11演色指数(Ra)83LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
浴室灯/一般 DAIKO(大光電機)浴室灯/一般DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100色(本体)
高演色LED バスルームライト R15クラス2 ODELIC(オーデリック)高演色LED バスルームライト R15クラス2ODELIC(オーデリック)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
長時間の使用に耐えうる材質と安全性に優れた仕様で業務用途におすすめのバスルームライトです
その他※調光器不可幅(mm)Φ148質量(kg)0.5取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用高さ(mm)90備考非調光取付方式【グローブ】ねじ込式定格電圧(V)100構造防雨・防湿型定格消費電力(W)4.5平均演色評価数(Ra)94別売付属品【アウトレットボックス取付用パーツ】OA253563ランプ寿命40000時間明るさ白熱灯器具60W相当電源容量(VA)8傾斜天井取付角度(°)90LED交換
バスルームライト ODELIC(オーデリック)バスルームライトODELIC(オーデリック)
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えた業務用バスルームライトです。
用途業務用仕様調光器:不可寸法(mm)出:90質量(kg)1.1取付アウトレットボックス取付専用種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)電圧(V)100消費電力(W)6構造防雨・防湿型グローブ種別脱着:ねじ込式幅(Φmm)125材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング)ランプの種類高演色LED光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94取付面位置壁面取付専用調光の可否不可
浴室灯/一般/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/LED交換可能タイプDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
色温度(K)2700電圧(V)AC100色(本体)器具・セットセット品光源色電球色LED交換
浴室灯