絞り込み
取付場所
  • 天井・壁面兼用(7)
光色
  • 昼白色(6)
  • 温白色(3)
  • 電球色(14)
器具・セット
  • セット品(9)
  • 器具のみ(1)
光束(Lm)
  • 1000未満
  • 1000~2000未満(4)
  • 7000~8000未満(2)
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(14)
電圧(V)
  • 100(6)
100
消費電力(W)
  • 5未満(7)
  • 5~10未満(10)
  • 10~20未満(3)
5未満・5~10未満・10~20未満
調光の可否
  • ×(4)
  • (3)
×・○
色温度(K)
  • 3000未満(13)
  • 3000~5000未満(3)
  • 5000以上(7)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
  • DAIKO(大光電機)(8)
  • コイズミ(小泉成器)(4)
  • 東芝ライテック(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SWAN(1)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(1)
DAIKO(大光電機)・コイズミ(小泉成器)・東芝ライテック・Panasonic(パナソニック)・SWAN・ODELIC(オーデリック)・タキズミ(TAKIZUMI)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付場所から絞り込む
天井・壁面兼用(7)
LED浴室灯 DAIKO(大光電機)LED浴室灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷から3日以内出荷
光源寿命40000時間
LEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト 東芝ライテックLEDユニットフラット形 一般住宅浴室用ブラケット/シーリングライト東芝ライテック(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から11日以内出荷
新しいコンセプトから生まれた交換可能なLED。 40000時間の長寿命でメンテナンスの負担を軽減することができます。
用途一般住宅用(公衆浴場使用不可)光源寿命40000時間色温度(K)2700演色指数(Ra)83適合ランプLEDユニット、フラット形8.0W以下仕様SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨照射距離(m)(最低)0.1取付場所天井・壁面兼用器具・セット器具のみ光源色電球色従来光源白熱灯器具60Wクラス
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプDAIKO(大光電機)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
演色指数(Ra)83
LED浴室灯 DAIKO(大光電機)LED浴室灯DAIKO(大光電機)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)4.4質量(kg)0.6高さ(mm)195×165色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白光束(Lm)器具:370RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
浴室灯 DAIKO(大光電機)浴室灯DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
光源寿命40000時間
LED浴室灯 SWANLED浴室灯SWAN
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
浴室、洗面所、玄関、勝手口などの空間に最適なLED防湿ライトです。壁面・天井面のいずれの取付にも最適です。LEDは60W相当、2秒以内の壁スイッチ切替により電球色と昼光色の切替が可能。切替た色をメモリーします。設置には電気工事士による電気工事が必要です。
材質樹脂、アルミ寸法(mm)直径200×高さ62質量(g)460消費電力(W)最大7(60相当)平均演色評価数(Ra)82機能壁スイッチで電球色と昼白色の切替が可能色温度(K)2700-6500寿命定格:40000時間(LED交換はできません)エネルギー消費効率(Lm/W)78.6光束(Lm)550
LED外玄関灯 タキズミ(TAKIZUMI)LED外玄関灯タキズミ(TAKIZUMI)
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
シンプルなデザインの外玄関灯雰囲気を損なわず、どんな景観にもマッチ
用途浴室や外玄関に仕様【光束維持率】0.7付属品木ねじ付(2本)種別浴室灯幅(mm)Φ190カバープラスチック質量(kg)0.5取付ねじ込み式・取付工事必要高さ(mm)100タイプ防湿防雨型消費電力(W)4.1取付場所天井・壁面兼用取付色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)73.1光源寿命約40000時間LEDLED電球タイプ LDA×1(電球40W形相当まで)E-17光束(Lm)【器具】300演色指数(Ra)83
LED電球シーリングライト(浴室) Panasonic(パナソニック)LED電球シーリングライト(浴室)Panasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
パルックLED電球プレミア搭載で更に省電力化広配光タイプ光源で、広い範囲がしっかり明るい40000時間の長寿命光源
仕様一般住宅用(業務用浴場使用不可)、電球60形1灯相当の明るさ、LED電球専用商品、壁面・天井兼用取付用、防湿型消費電力(W)7光源LED電球一般電球タイプ7.0W1灯(E26)色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000(光束維持率70%)光束(Lm)650演色指数(Ra)84
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯 DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯DAIKO(大光電機)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)4.2容量(VA)7演色指数(Ra)82従来光源白熱灯60W相当
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間容量(VA)11演色指数(Ra)83LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
浴室灯/一般 DAIKO(大光電機)浴室灯/一般DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100色(本体)
浴室灯 コイズミ(小泉成器)浴室灯コイズミ(小泉成器)
5,998税込6,598
1台
6日以内出荷
厚みのあるアクリル素材を採用。透明外セードと乳白色の内セードをバランスよく配置し質感とグレード感を高めました。
仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式材質アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、外セード/アクリル(透明)、内セード/アクリル(乳白色)質量(kg)0.6直径(Φmm)158高さ(mm)70器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
バスルームライト ODELIC(オーデリック)バスルームライトODELIC(オーデリック)
3,498税込3,848
1台
5日以内出荷から92日以内出荷
くつろぎを照らすもの
仕様非調光その他【光束維持】40000時間材質アルミ/カバー(樹脂)/反射板(樹脂)質量(kg)0.3高さ(mm)84備考【配光】未対応規格【高演色LED】R15クラス2シリーズバスルーム定格電圧100V平均演色評価数(Ra)94光源LED傾斜角度(°)55LED交換不可取付可能天井厚(mm)5~25
浴室灯/一般/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/LED交換可能タイプDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
色温度(K)2700電圧(V)AC100色(本体)器具・セットセット品光源色電球色LED交換
浴室灯 コイズミ(小泉成器)浴室灯コイズミ(小泉成器)
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
消費電力(W)4.4仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式質量(kg)1.6直径(Φmm)200奥行(mm)127器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)51.1光源寿命40000時間光束(Lm)225適合ランプLDA4(E17)演色指数(Ra)84電球の種類電球形LED従来光源白熱球40W相当
浴室灯 コイズミ(小泉成器)浴室灯コイズミ(小泉成器)
33,980税込37,378
1台
5日以内出荷
消費電力(W)15.6仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式材質アルミ(ダークグレーメタリック塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)質量(kg)3.7直径(Φmm)310奥行(mm)139器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)685アズワン品番64-9328-17適合ランプLDA8(E26)×2演色指数(Ra)80電球の種類電球形LED従来光源白熱球100W相当
浴室灯 コイズミ(小泉成器)浴室灯コイズミ(小泉成器)
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
消費電力(W)15.6仕様直付・壁付取付、速結端子付(送りなし)、営業用浴場使用可能、器具外結線専用型、防雨・防湿型、ねじ込式材質アルミ(黒色塗装)、ガラス(乳白色・飛散防止コーティング)質量(kg)3.7直径(Φmm)310奥行(mm)139器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.9光源寿命40000時間光束(Lm)685アズワン品番64-9328-16適合ランプLDA8(E26)×2演色指数(Ra)80電球の種類電球形LED従来光源白熱球100W相当
浴室灯