4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「取付場所」から絞り込む
天井・壁面兼用(2)
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DAIKO(大光電機)浴室灯/一般
電圧(V)AC100 色(本体)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリカーボネイト製カバーで衝撃に強く割れにくい・燃えにくい
用途目に悪影響を及ぼす恐れがございますので長時間の直視はおやめ下さい 定格電圧(V)AC85~240 角度(°)240 定格寿命(時間)40000 周波数50/60共用 電線長さ(m)1(VVF1.6×2C) 材質(カバー)ポリカーボネイト 保証期間3ヵ月 防塵・防滴IP65相当 光源色昼光色 演色指数(Ra)80
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タキズミ(TAKIZUMI)LED浴室灯
ランプ交換不要のLED実装タイプ。シーリング型のシンプルデザイン
用途浴室や外玄関に 仕様【光束維持率】0.7 付属品木ねじ付(2本)、絶縁ブッシング付(2個)、保護チューブ付(2個) 種別浴室灯 幅(mm)Φ302 カバープラスチック 質量(kg)1.1 取付ねじ込み式・取付工事必要 高さ(mm)112 タイプ防湿防雨型 消費電力(W)10.8 取付場所天井・壁面兼用取付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 光源寿命約40000時間 LEDLED光源 実装タイプ 光束(Lm)【器具】1260 演色指数(Ra)82
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷