絞り込み
ブランド
  • DAIKO(大光電機)
  • ローヤル電機(16)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • 栄興電器(7)
  • コイズミ(小泉成器)(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • 三菱電機(4)
  • 東芝ライテック(3)
  • ハウステック(3)
  • INAX(LIXIL)(2)
  • タキズミ(TAKIZUMI)(2)
  • AKALOOK(2)
  • オーム電機(1)
  • TOTO(1)
  • SWAN(1)
取付場所
  • 天井・壁面兼用(5)
光色
  • 昼光色(1)
  • 昼白色(5)
  • 温白色(2)
  • 電球色(6)
器具・セット
  • セット品(5)
光束(Lm)
  • 1000未満(8)
  • 1000~2000未満(2)
演色指数(Ra)
  • 80未満(1)
  • 80~90未満(7)
80未満・80~90未満
消費電力(W)
  • 5未満(5)
  • 5~10未満(6)
  • 10~20未満(3)
5未満・5~10未満・10~20未満
電圧(V)
  • 100(6)
100
調光の可否
  • ×(6)
  • (3)
×・○
色温度(K)
  • 3000未満(6)
  • 3000~5000未満(2)
  • 5000以上(6)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付場所から絞り込む
天井・壁面兼用(5)
LED浴室灯 DAIKO(大光電機)LED浴室灯DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
光源寿命40000時間
LED浴室灯 DAIKO(大光電機)LED浴室灯DAIKO(大光電機)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)4.4質量(kg)0.6高さ(mm)195×165色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白光束(Lm)器具:370RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプDAIKO(大光電機)
4,498税込4,948
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
演色指数(Ra)83
浴室灯 DAIKO(大光電機)浴室灯DAIKO(大光電機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
光源寿命40000時間
浴室灯/一般 DAIKO(大光電機)浴室灯/一般DAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100色(本体)
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間容量(VA)11演色指数(Ra)83LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯 DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯DAIKO(大光電機)
6,698税込7,368
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)4.2容量(VA)7演色指数(Ra)82従来光源白熱灯60W相当
浴室灯/一般/LED交換可能タイプ DAIKO(大光電機)浴室灯/一般/LED交換可能タイプDAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
色温度(K)2700電圧(V)AC100色(本体)器具・セットセット品光源色電球色LED交換
浴室灯