絞り込み
取付場所
- 天井・壁面兼用(7)
光色
- 昼光色(2)
- 昼白色(9)
- 温白色(4)
- 電球色(9)
器具・セット
- セット品(7)
光束(Lm)
- 1000未満(11)
- 1000~2000未満(3)
電圧(V)
- 100(10)
演色指数(Ra)
- 80未満(2)
- 80~90未満(10)
80未満・80~90未満
消費電力(W)
- 5未満(9)
- 5~10未満(12)
- 10~20未満(4)
5未満・5~10未満・10~20未満
調色の可否
- ○(1)
○
調光の可否
- ×(8)
- ○(3)
×・○
色温度(K)
- 3000未満(8)
- 3000~5000未満(4)
- 5000以上(9)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
- DAIKO(大光電機)
- AGLED(5)
- AKALOOK(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- JAPPY(1)
- ODELIC(オーデリック)(20)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- TOTO(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- オーム電機(1)
- コイズミ(小泉成器)(19)
- コイズミ照明(5)
- タキズミ(TAKIZUMI)(3)
- ハウステック(3)
- ローヤル電機(16)
- 三菱電機(10)
- 日立(10)
- 東芝ライテック(3)
- 栄興電器(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「取付場所」から絞り込む
天井・壁面兼用(7)

LED浴室灯
DAIKO(大光電機)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。質量(kg)0.6高さ(mm)195×165消費電力(W)4.4色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)84.1色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白光束(Lm)器具:370RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)70電球の種類LED
LED浴室灯(防雨・防湿型)
DAIKO(大光電機)¥3,598税込¥3,9581台7日以内出荷天井・壁面取付兼用で使用できる防雨・防湿型シーリングです。壁スイッチ。本製品の施工には電気工事士の資格が必要です。材質プラスチック 白アクリル乳白寸法(mm)Φ100 出190質量(kg)0.4消費電力(W)4平均演色評価数(Ra)70ランプE26LED電球4.4Wエネルギー消費効率(Lm/W)95.4光源寿命40000時間定格光束(Lm)420
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ
DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台4日以内出荷から5日以内出荷電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色光源寿命40000時間容量(VA)11演色指数(Ra)83LED交換不可従来光源白熱灯60W相当
人感センサー付き 防雨型外玄関灯
DAIKO(大光電機)¥10,980税込¥12,0781台6日以内出荷人感センサーを搭載した玄関灯。人の動きを感知し作動するので、防犯にも最適。人感センサーは目的に合わせて3モードを切替使用可能です。特記LED交換不可材質アルミダイカストシルバー塗装、アクリル乳白(マット)寸法(mm)幅174×高さ188×出89質量(kg)1消費電力(W)6.8センサー(マルチタイプ)ONOFFモード、6hタイマーモード(調光)、調光モード※壁スイッチは常にONで使用ランプLED6.8Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:84.5光源寿命40000光色昼白色(5000K)定格光束(Lm)575演色性(Ra)83
防雨・防湿型 外玄関・浴室灯
DAIKO(大光電機)¥7,198税込¥7,9181台6日以内出荷玄関や浴室で使用できる防雨・防湿タイプのLEDブラケット。シンプルなデザインで場所を選ばずご使用いただけます。取付には電気工事士による工事が必要です。特記LED交換不可材質アルミダイカストシルバー塗装、アクリル乳白(マット)寸法(mm)縦174×横174×出86質量(kg)0.8消費電力(W)6.5ランプLED6.5Wエネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.4光源寿命40000光色昼白色(5000K)定格光束(Lm)575演色性(Ra)83
LED丸型玄関灯(防雨・防湿型)
DAIKO(大光電機)¥7,298税込¥8,0281台7日以内出荷天井・壁面取付兼用の防湿防雨型シーリングです。コンパクトでシンプルなデザインで空間に馴染みます。電球色で柔らかな光です。本製品の施工には電気工事士の資格が必要です。材質アルミダイカスト黒塗装 アクリル乳白(マット)寸法(mm)Φ174 出86質量(kg)0.7消費電力(W)6.5スイッチ壁スイッチランプLED6.5W 電球色(2700K)エネルギー消費効率(Lm/W)80光源寿命40000時間定格光束(Lm)520
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル角タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光/門柱灯
DAIKO(大光電機)取扱い終了電圧(V)AC100消費電力(W)4.2容量(VA)7演色指数(Ra)82従来光源白熱灯60W相当
浴室灯/一般/アウトドアライト/玄関灯/シンプル丸タイプ/LED交換可能タイプ/LED交換可能タイプ 非調光
DAIKO(大光電機)取扱い終了仕様防雨・防湿形材質プラスチック 白/アクリル 乳白直径(Φmm)100奥行(mm)189電圧(V)AC100消費電力(W)4.6取付場所天井付・壁付兼用、傾斜天井使用可能器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)95.4光源寿命40000時間容量(VA)8色(本体)白光束(Lm)460演色指数(Ra)83調光の可否否LED交換可従来光源白熱灯60W相当
LED浴室灯
DAIKO(大光電機)取扱い終了くつろぎの演出にぴったりなあかり。LED電球仕様の浴室灯色プラスチック:白、ポリカーボネート:乳白消費電力(W)6.6色温度(K)6500保証期間1年ランプ寿命40000時間LEDランプ:LED電球6.6W(E26)光色昼光色定格光束(Lm)370
調色浴室灯
DAIKO(大光電機)取扱い終了仕様色温度切替機能付、調光器別売(DP-37154E)、プルレス色温度切替タイプ材質プラスチック 白、アクリル 乳白(マット)質量(kg)0.8直径(Φmm)240奥行(mm)100電圧(V)AC100消費電力(W)8色温度(K)2700・5000光源色電球色・昼白色光源寿命40000時間容量(VA)14光束(Lm)550適合ランプLED 8W演色指数(Ra)83調光率(%)1~100従来光源白熱灯100W相当調色の可否可
浴室ダウンライト
DAIKO(大光電機)取扱い終了材質鋼板 白塗装、強化ガラス 透明寸法(mm)径Φ115×埋込穴Φ100×埋込深116質量(kg)0.5タイプバッフルタイプ消費電力(W)5.6定格電圧(V)AC100光源寿命30000時間容量(VA)8取付可能厚(mm)天井:2~25明るさRa80ダイクロハロゲン50W相当適合ランプLED 5.6W(E11) DECO-S 50 ・中角形 電球色 2700K定格光束(Lm)340調光率(%)20~100