浴室灯 :「天井取付用」の検索結果
電球色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可
材質アクリル(乳白)
取付方式クイックA/グローブ回転
消費電力(W)6
全光束(Lm)412
電球LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)2700
光源色電球色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)80
調光の可否否
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可
材質樹脂(白色、乳白)
取付方式ねじ込式
消費電力(W)6
全光束(Lm)451
電球LED電球一般形6W(E26)
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)70
調光の可否否
1個
¥4,198
税込¥4,618
4日以内出荷
長時間の使用に耐えうる材質と安全性に優れた仕様で業務用途におすすめのバスルームライトです
その他※調光器不可
幅(mm)Φ148
質量(kg)0.5
取付壁面・天井面・傾斜面取付兼用
高さ(mm)90
備考非調光
取付方式【グローブ】ねじ込式
定格電圧(V)100
構造防雨・防湿型
定格消費電力(W)4.5
平均演色評価数(Ra)94
別売付属品【アウトレットボックス取付用パーツ】OA253563
ランプ寿命40000時間
明るさ白熱灯器具60W相当
電源容量(VA)8
傾斜天井取付角度(°)90
LED交換可
くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可
種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)Φ140
質量(kg)0.6
取付グローブ:ねじ込式
高さ(mm)168
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
構造防湿型
角度(°)傾斜天井対応:90
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
くつろぎを照らすもの
仕様非調光
その他【光束維持】40000時間
材質アルミ/カバー(樹脂)/反射板(樹脂)
質量(kg)0.3
高さ(mm)84
備考【配光】未対応
規格【高演色LED】R15クラス2
シリーズバスルーム
定格電圧100V
平均演色評価数(Ra)94
光源LED
傾斜角度(°)55
LED交換不可
取付可能天井厚(mm)5~25
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。