浴室灯 :「LED 60W」の検索結果
関連キーワード
くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可
種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト)
材質グローブ:ポリカーボネート(乳白)
幅(mm)Φ140
質量(kg)0.6
取付グローブ:ねじ込式
高さ(mm)168
材質(本体)樹脂(オフホワイト色)
構造防湿型
角度(°)傾斜天井対応:90
光源寿命40000時間
LED高演色LED R15クラス2
入数1台
明るさ白熱灯器具60W相当
取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えた業務用バスルームライトです。
用途業務用
仕様調光器:不可
寸法(mm)出:90
質量(kg)1.1
取付アウトレットボックス取付専用
種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1)
電圧(V)100
消費電力(W)6
構造防雨・防湿型
グローブ種別脱着:ねじ込式
幅(Φmm)125
材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング)
ランプの種類高演色LED
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)11
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
取付面位置壁面取付専用
調光の可否不可
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。