「色温度(K)」から絞り込む
5000以上(1)
業務用浴室灯。器具本体には耐食性の高い材料を採用。ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。防雨・防湿形。グローブには飛散防止コーティングを処理。壁面・天井取付兼用。電圧フリー対応(AC100~242V)
仕様光束維持率:70%
種別業務用浴室灯
質量(kg)3.2
取付天井面・壁面取付専用
材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上
使用温度範囲(℃)5~35
周波数(Hz)50/60
定格固定出力
定格電圧(V)AC100~242V
構造防雨・防湿形
定格消費電力(W)(※200V時)16.5
平均演色評価数(Ra)80
光源色昼白色相当
エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)62.4
光源寿命40000時間
入数1台
光色昼白色相当
明るさクラス100(FCL30形器具相当)
色(グローブ)ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)
定格光束(Lm)1030
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ
汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット
医療・福祉・公共施設におすすめ
セット内容器具本体:EL-LYWP4002
カバーアクリル 乳白色仕上
質量(kg)器具:4、ランプ:0.6
材質(本体)ステンレス 白色仕上
タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース
定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ
定格電圧(V)AC100~242
電力(W)平均:34
商品構成器具本体+ランプ
色温度(K)5000
ランプの種類LDL40×2
光源色昼白色
演色指数(Ra)83
『住宅・店舗照明』には他にこんなカテゴリがあります
住宅・店舗照明 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。