浴室灯 :「浴室照明器具」の検索結果

19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「色温度(K)」から絞り込む
5000以上(14)
DAIKO(大光電機)浴室灯
光源寿命40000時間
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式 付属品LED昼白色ランプ、TXグローブ、ホルダー「H-36」本体 材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP) 直径(Φmm)140 高さ(mm)166 ねじ外ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 器具・セットセット品 光源色昼白色 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 調色の可否
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

DAIKO(大光電機)LED浴室灯
エコ商品
ふんわり光が広がるセード。見やすい昼白色のランプを採用。ランプ付。取付方法:電気工事 要。
消費電力(W)4.4 質量(kg)0.6 高さ(mm)195×165 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.1 色(本体)プラスチック:白、ポリカーボネイト乳白 光束(Lm)器具:370 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)70 電球の種類LED
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

DAIKO(大光電機)浴室灯/一般
電圧(V)AC100 色(本体)
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式 付属品LED昼白色ランプ、CXグローブ、ホルダー「H-36」本体 材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP) 直径(Φmm)195 高さ(mm)160 ねじ外ネジ 口金E26またはE17 取付場所壁面取付 器具・セットセット品 光源色昼白色 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否 調色の可否
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

この製品は器具一式品、LED昼白色ランプのセット(Fケーブルは搭載なし)になります。外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
用途浴室用照明一式 付属品LED昼白色ランプ、NTXグローブ、ホルダー「H-36」本体 材質ポリカーボネート、樹脂(PP)樹脂(UP) 直径(Φmm)160 高さ(mm)166 ねじ外ネジ 口金E26 取付場所壁面取付 光源色昼白色 色(カバー)乳白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

ODELIC(オーデリック)バスルームライト
長時間の使用に耐えうる材質と高度な防湿構造を備えた業務用バスルームライトです。
用途業務用 仕様調光器:不可 寸法(mm)出:90 質量(kg)1.1 取付アウトレットボックス取付専用 種類器具:LED電球フラット形6W(GX53-1) 電圧(V)100 消費電力(W)6 構造防雨・防湿型 グローブ種別脱着:ねじ込式 幅(Φmm)125 材質(カバー)ガラス(乳白・樹脂コーティング) ランプの種類高演色LED 光源寿命40000時間 皮相電力(VA)(100V)11 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 取付面位置壁面取付専用 調光の可否不可
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED浴室灯
光色切替調光機能のバスルームライト。季節や気分で光色を切り替えて心地よいバスタイムに。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。調光には専用調光器の設置がが必要となります。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(オフホワイト)、樹脂(乳白) 取付方式ねじ込み式 消費電力(W)8.6 全光束(Lm)760 色温度(K)2700/5000 光源色電球色/昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)94 調光の可否可 連続調光100-5%
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

タキズミ(TAKIZUMI)LED浴室灯
ランプ交換不要のLED実装タイプ。シーリング型のシンプルデザイン
用途浴室や外玄関に 仕様【光束維持率】0.7 付属品木ねじ付(2本)、絶縁ブッシング付(2個)、保護チューブ付(2個) 種別浴室灯 幅(mm)Φ302 カバープラスチック 質量(kg)1.1 取付ねじ込み式・取付工事必要 高さ(mm)112 タイプ防湿防雨型 消費電力(W)10.8 取付場所天井・壁面兼用取付 色温度(K)5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)116.6 光源寿命約40000時間 LEDLED光源 実装タイプ 光束(Lm)【器具】1260 演色指数(Ra)82
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ODELIC(オーデリック)LED浴室灯
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具100W相当。
仕様調光器の使用不可 材質アクリル(乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)7.9 全光束(Lm)700 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
8,498 税込9,348
9日以内出荷

くつろぎを照らすもの。プライベート空間にこそ光の贅沢を。肌が直接触れるバスルームには高品質の素材と安全性が求められます。高演色LEDによる高品質な光と割れにくい素材による安全性。要求を満足するバスルームライトがくつろぎの時間を演出します。
仕様調光器:不可 種別浴室灯(バスルームライト・脱衣場ライト) 材質グローブ:ポリカーボネート(乳白) 幅(mm)Φ140 質量(kg)0.6 取付グローブ:ねじ込式 高さ(mm)168 材質(本体)樹脂(オフホワイト色) 構造防湿型 角度(°)傾斜天井対応:90 光源寿命40000時間 LED高演色LED R15クラス2 入数1台 明るさ白熱灯器具60W相当 取付面位置壁面・天井面・傾斜面取付兼用
1台
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LEDバスルームライト
昼白色のバスルームライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。白熱灯器具50W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(白色、乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)6 全光束(Lm)451 電球LED電球一般形6W(E26) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)70 調光の可否
1個
4,198 税込4,618
4日以内出荷

天井面・壁面取付兼用一般住宅用防湿型 浴室・外玄関・洗面所・廊下などに 軽量LED一体型設計で、天井・壁面への荷重負担を軽減 要電気工事タイプ くつろぎの電球色 白熱電球60形相当の明るさ
付属品木ネジ(2本)、ワッシャ(2個)、保証書付取扱説明書 直径(Φmm)152 高さ(mm)146 電圧(V)AC100 (50/60Hz) 防塵防水性能IP54 取付ピッチ(mm)66.7 適合ランプチップ型LED 電球の種類LED LED交換不可
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

業務用浴室灯。器具本体には耐食性の高い材料を採用。ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします。防雨・防湿形。グローブには飛散防止コーティングを処理。壁面・天井取付兼用。電圧フリー対応(AC100~242V)
仕様光束維持率:70% 種別業務用浴室灯 質量(kg)3.2 取付天井面・壁面取付専用 材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上 使用温度範囲(℃)5~35 周波数(Hz)50/60 定格固定出力 定格電圧(V)AC100~242V 構造防雨・防湿形 定格消費電力(W)(※200V時)16.5 平均演色評価数(Ra)80 光源色昼白色相当 エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)62.4 光源寿命40000時間 入数1台 光色昼白色相当 明るさクラス100(FCL30形器具相当) 色(グローブ)ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング) 定格光束(Lm)1030
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

屋外でも使える防雨・防湿型で玄関や浴室、洗面所に最適なLEDポーチ灯・浴室灯です。薄型コンパクトサイズでスッキリ、60Wの明るさで照らします。ハッキリ明るい昼白色です。蛍光灯に比べてLEDなので電気代がかからず省エネです。長寿命約40000時間でランプ交換の手間が少ないライトです。この器具の施工は必ず電気工事店による電気工事が必要です。
用途ポーチ・浴室灯 円型 500lm昼白色 材質アクリル、AES シルバー 質量(g)550 電圧(V)AC100(50/60Hz) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)188×81 定格消費電力(W)約6.3 色温度(K)5000 定格平均寿命(時間)40000 設置場所屋外/浴室 光束(Lm)(器具)520 光色昼白色 演色指数(Ra)81
1台
7,198 税込7,918
3日以内出荷

1台
4,498 税込4,948
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電圧(V)AC100 消費電力(W)4.2 容量(VA)7 演色指数(Ra)82 従来光源白熱灯60W相当
1台
6,698 税込7,368
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直管LEDランプ搭載ベースライトLファインecoシリーズ 汚れなどが拭き取りやすいシンプルな形状のベースライトとブラケット 医療・福祉・公共施設におすすめ
セット内容器具本体:EL-LYWP4002 カバーアクリル 乳白色仕上 質量(kg)器具:4、ランプ:0.6 材質(本体)ステンレス 白色仕上 タイプ直付形 天井直付専用、2灯用 電源防水ケース 定格FHF32形定格出力器具とほぼ同等の明るさ 定格電圧(V)AC100~242 電力(W)平均:34 商品構成器具本体+ランプ 色温度(K)5000 ランプの種類LDL40×2 光源色昼白色 演色指数(Ra)83
1組
56,980 税込62,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ODELIC(オーデリック)LED浴室・玄関灯
雰囲気のある玄関になるエクステリアライト。壁面・天井面・傾斜面取付兼用。FCL30W相当。
仕様調光器の使用不可 材質樹脂(白色)、アクリル(乳白) 取付方式ねじ込式 消費電力(W)16.2 全光束(Lm)1230 電球LED電球フラット形16.2W(GX53-1a) 色温度(K)5000 光源色昼白色 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)80 調光の可否
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷