酪農・畜産資材・動物用品 :「和牛」の検索結果
体重計の設備が無くても体重推定が可能に!!牛衡機が無い場所でも巻尺式で胸囲を測る事で容易に体重推測が可能です。牛の反対側へテープが落ち易くする為、テープ先端部に重りが付いています。
用途1.胸囲を測定し仮体重と係数を推定尺からよむ(。画像:測定箇所)2.斜体長を測定し(胸囲-斜体長)×係数を求める3.求める牛の体重=仮体重-(2.の数値)。巻取の際、引っ掛かる事がありますが故障ではありません
仕様推定体重:(雌)43kg~989kg(雄)43kg~1024kg
質量(g)119
長さ(cm)メジャー:230
対象和牛
測定部位胸囲
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
和牛用の人工呼吸器です。世界で唯一科学的に立証され簡便な使用方法で効果的な「引くー押す」方式の和牛人工呼吸器です。呼吸器ポンプ>吸両方対応。吸引マスク>軌道に詰まった粘液吸引。呼吸マスク>仔牛の灰に空気を送る
従来通りのシリコン乳首で口当たりが良く、取っ手がワンタッチで取外し可能です!!!《国産哺乳瓶》。取っ手が簡単に取外し出来るのでホルダーで使用可能《ホルダー使用のメリット》◎授乳時間の大幅な軽減◎作業性の向上。隅々まで洗浄可能な形状。電動ドライバーで洗浄可能なブラシもございます(別売)。乳首先端近くの両側に切り込みがあり、吸込みによる唾液の促進・消化吸収を助け、下痢を抑制・速度と量のコントロール可能・母乳に近い感覚を実現。丸孔式では無い為、喉元に噴出(気管に入る)せず、舌の上に拡がる様に湧き出すので母乳に近い感覚です。ぼた落ちを抑える事が可能。空気弁を下部に取付けているので、逆さまの状態での液漏れがありません。クイックロック式のキャップで容易に脱着が可能です。キャップ・取っ手・空気弁の色が目立つオレンジ色。ICHIYO用の乳首(丸孔タイプ)と互換性が有ります。単品でのご購入可能です・キャップ・エアーキャップ・ニップル・ニップル弁・アウトグリップ*詳しくはお問合せくださいませ。
内容・ボトル×1・ニップル×1・キャップ×1・エアーキャップ×1・アウトグリップ×1
マミーボトル対応和牛用乳首です。側面2カ所の切り目で吸い込みによる唾液の分泌促進
直径(Φmm)飲み口:約19
1セット(5個)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
乳首とキャップが分離でき、細部まで洗浄可能なので衛生的です。仔牛のペースに合わせ、ゆっくり飲ませる事で哺乳の質の向上が可能になります。乳首とボトルのセットとなります。キャップ・乳首は単品購入可能です。
容量(L)3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約100×約360
1セット(2個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
柵に取付可能な哺乳瓶ホルダーが誕生しました。柵やパイプに取り付けるだけですぐ使える。付属のボルトで簡単に着脱できます。【検証済哺乳瓶】・スクリュー式哺乳瓶(E-ZNurse)・スクリュー式哺乳瓶(E-ZNurse・和牛用)・かぶせ式哺乳瓶(E-ZNurse)・スクリュー式哺乳瓶(リトルジャイアント)・かぶせ式哺乳瓶(リトルジャイアント)・etc…
用途哺乳瓶を枠に設置し、仔牛がミルクを飲みやすい角度に調整してください。
塗装錆止め塗装(グレー)
丈夫で高い吐出流量を実現。複雑な部品を省き、シンプルな構造によりメンテナンス性の高い商品です。クラス最高吐出流量・0.15MPaで最低必要吐出流量の12L/min以上確保。メンテナンス性向上・部品点数を大幅に削減し、シンプルな構造を実現・手入れしやすくウォーターカップの清掃も簡単。強度を確保した材質・錆に強く高耐久性・長寿命なステンレス製・環境に配慮したリサイクル材質使用飲みやすい丸みを帯びた構造と、飲み口の縁が丸く折り返されて加工されているため、安全な飲み口となっております。小さな力でもバルブの開閉が可能なので子牛や和牛に最適。バルブの下部を太くし、牛の鼻紋が入りずらい仕様になっております。
仕様●使用水圧:0.05※~0.5MPa●配管接続:20A(3/4)
材質本体:ステンレス(SUS304)バルブ部:黄銅
質量(kg)約2.6
容量(L)5.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×270×245
耐圧(MPa)0.74
配管1/2
流量(L/min)吐出:15(0.2MPa時)
使用周囲温度(℃)+1~+50
配管方向上
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
畜産農家の必需品!!!使いやすく耐久性に優れ、両面使用可能でお得な家畜用マットです。低価格。取付簡単。抜群の「強度」・「耐久性」・「保温性」・「柔軟性」。水はけが良く、常に清潔で衛生的
厚さ(mm)20
寸法(mm)1200×1800
質量(kg)約57
硬度60
用途例和牛・黒牛用
耐用年数(年)約10(使用環境により異なります)
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
『農業・園芸資材』には他にこんなカテゴリがあります
農業・園芸資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。