27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
8(8)
10(9)
12(10)
13(7)
14(11)
17(7)
19(5)
21(5)
22(3)
24(5)
二面幅(mm)をもっと見る
レギュラータイプ。18Vインパクトドライバー対応。
用途インパクトドライバー用ソケット タイプ6角 軸(mm)6.35
1個
特価
529 税込582
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

強力マグネット希士類を使用し、ボルトナットの脱落の防止がはかれ、作業効率が大幅アップします。マグネット希士類です。マグネットはドライバーソケットに固定、ボルト専用タイプ。耐久性の高い特殊鋼(焼き入れ)を使用し、価格もリーズナブルです。
用途インパクトドライバー・インパクトレンチでの使用。組み立て現場でのボルトナットの脱落防止。 六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
硬さ- 呼称B44
1本
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。
1本
9,598 税込10,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DSXM9S 電ドルソケット ストロック36  特別セット品(9本組) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
36Vインパクトドライバー対応の高耐久ソケット。建築現場・土木工事・足場の組み立て、解体に便利な9本セット。従来品より軸を長くすることで、軸にかかる負担を分散。(トーション効果)。高耐久の専用鋼材を使用しているためハイパワーインパクトドライバーにも対応!。六角穴に六角軸を圧入した、面接触の設計なのでねじれ、折れに強く、トルク伝達効率が高い!。業界トップクラスの軽量モデル!。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。専用樹脂ケース入りなので、保管に最適!紛失防止にも役立ちます。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。36Vインパクトドライバー対応。 付属品専用樹脂ケース セット内容DSX8S、10S、12S、13S、14S、17S、19S、21S、24S 形状開口部:6角 全長(mm)100 質量(g)1000 二面幅(mm)(DSX8S)8、(DSX10S)10、(DSX12S)12、(DSX13S)13、(DSX14S)14、(DSX17S)17、(DSX19S)19、(DSX21S)21、(DSX24S)24 軸(mm)6.35 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×130×45
1セット(9本)
12,980 税込14,278
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電ドルソケット ストロック18 ユニバーサルソケット
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。 深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。 30°の首振り角度でコーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。
用途コーナー部、狭所のボルト・ナットの着脱作業に。 全長(mm)100 形状開口部:6角 角度(°)振り角:30 寸法L2(mm)29 軸(mm)6.35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 動画あり
36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々です。ソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)。ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット。軸折れに強い、軸圧入式。ナットの六角部を傷つけないソケット形状
用途レースウェイ内のナット締め作業。 対辺寸法(mm)17
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

首振り角度は30度。コーナー等の狭いところでも楽に作業が可能。ダブルナットもまわせ安定感のよいディープタイプ
仕様インパクトドライバー(14.4V)対応 形状花形 寸法L(mm)100
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

18V対応のインパクトドライバー用セミロングソケットビットです。 ナットの落下を防ぐスタンダードな深穴タイプです。 軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。 ハードな使用でも長寿命を実現しました。 ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。 ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。
用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。 材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼 タイプ六角口径 軸(mm)6.35
1個
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

首を振れるため、インパクトレンチに真直な締め付けができない場所でも作業が可能です。インパクトレンチでの締め付けに対し、耐久性の高い特殊鋼を使用しています。
六角対辺(mm)6.35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

振り角度30°の広範囲使用可能で、狭い場所、障害物のある角際部のボルトの着脱に最適です。また、6角シャンク部は圧入式で強力です。TEUF-24は耐震支持金具(ホールダウン金物)の取付に最適です。
軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)100
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途ボルト、ナットの締め、緩め作業に 仕様18Vインパクトドライバー対応 材質本体:クロームバナジウム鋼 軸径(Φmm)六角:6.35 シルバー
1個
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長(mm)100 対辺(mm)19 外径(Φmm)24.7 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-26
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

全長(mm)100 対辺(mm)17 外径(Φmm)22.7 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-25
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

全長(mm)100 対辺(mm)14 外径(Φmm)19.2 首振角度(°)30 六角軸シャンク径1/4" アズワン品番64-2238-24
1個
4,020 税込4,422
翌日出荷

全長(mm)100 トラスコ品番853-1611 質量(g)38 差込角(mm)6.35 先端形状E型トルクス
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷

全長(mm)100 トラスコ品番853-1608 質量(g)36 差込角(mm)6.35 先端形状E型トルクス
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷

全長(mm)100 トラスコ品番853-1605 質量(g)35 差込角(mm)6.35 先端形状E型トルクス
1本
2,198 税込2,418
6日以内出荷

全長(mm)100 トラスコ品番853-1602 質量(g)33 差込角(mm)6.35 先端形状E型トルクス
1本
2,198 税込2,418
7日以内出荷

全長(mm)100 トラスコ品番853-1599 質量(g)42 差込角(mm)6.35 先端形状E型トルクス
1本
2,198 税込2,418
7日以内出荷

二面幅(mm)5.5 全長(mm)100 トラスコ品番853-2328 材質特殊鋼(焼き入れ) 質量(g)20
1本
549 税込604
5日以内出荷

二面幅(mm)14 全長(mm)100 トラスコ品番853-2326 材質特殊鋼(焼き入れ) 質量(g)45
1本
1,098 税込1,208
7日以内出荷

二面幅(mm)13 全長(mm)100 トラスコ品番853-2324 材質特殊鋼(焼き入れ) 質量(g)40
1本
859 税込945
7日以内出荷

二面幅(mm)12 全長(mm)100 トラスコ品番853-2322 材質特殊鋼(焼き入れ) 質量(g)37
1本
849 税込934
5日以内出荷

二面幅(mm)11 全長(mm)100 トラスコ品番853-2320 材質特殊鋼(焼き入れ) 質量(g)35
1本
859 税込945
7日以内出荷

『電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります

  • 電動ドリル用ソケット