「二面幅(mm)」から絞り込む
10(2)
11(2)
12(5)
13(2)
14(2)
15(2)
17(3)
19(3)
21(3)
24(3)
二面幅(mm)をもっと見る
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
用途充電工具18V対応
全長L(mm)105
寸法l(mm)62
こんなお得な商品も!

ソケット 電動ドリル用 インパクト対応
モノタロウ
¥599~
税込¥659~
面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。
軸径(Φmm)6.35
ビットが折れてもソケットが落下しない機構の18V対応、電動・充電インパクトドライバー用ソケットです。
オーバートルクで負荷がビットにかかると必ずソケット内部で破損する機構になっているので落下しません(PAT.)。
ソケットが落ちる心配がないので高所での作業も安全に行えます。
必ずソケット内でビットが折れるので、インパクト本体に折れたビットが詰まらず着脱・交換が簡単です。
内径は12角なのでナットに素早く入りやすく作業効率が非常に良いです。
用途高所作業における電動ドライバーを使用したボルト・ナットの締め緩めに。
材質CR-V、六角軸:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5~60℃)
全長(mm)105
タイプ12角口径
軸(mm)6.35
パッ!と入って使い易い12角サーフェイス
仕様インパクト対応
寸法L(mm)105
寸法H(mm)30
穴角12角
RoHS指令(10物質対応)対応
18Vインパクト対応。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。
深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
先端の突起がPコンに付着したモルタルを破壊。
サーフェイスにより、挿入しやすく、傷んだボルト・ナットにも威力を発揮。
用途先端の突起(キバ)がPコンに付着したモルタルを除去、内部のナットをとらえる。
対辺寸法S(mm)12
全長(mm)105
形状開口部:サーフェイス
質量(g)69
寸法d(mm)11.5
寸法L1(mm)12.5
寸法D(mm)18
寸法L2(mm)63
軸(mm)6.35
アズワン品番64-8492-20
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
超硬チップがコンクリートの目詰りを取り除く
呼び寸法(mm)12
仕様インパクト対応
寸法L(mm)105
寸法D(mm)19.5
寸法l(mm)52
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
二面幅(mm)12
寸法L(mm)105
質量(g)69
寸法H(mm)63
差込角(mm[inch])6.35[1/4]
寸法D(mm)17.8
寸法l(mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
『電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動ドリル用ソケット
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。