絞り込み
ブランド
  • ベッセル
  • モノタロウ(3)
  • ミトロイ(107)
  • トップ工業(78)
  • エスコ(62)
  • MUST TOOL(44)
  • NAC(長堀工業)(31)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • TRUSCO(13)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(9)
  • JTC(9)
  • SK11(9)
  • HIT(ヒット)(8)
  • KTC(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • 土牛(7)
  • KOSEI(6)
  • イチネンTASCO(5)
二面幅(mm)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7(2)
  • 8(6)
  • 9(1)
  • 9.6(1)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 13(4)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • 17(4)
  • 19(3)
  • 21(4)
  • 22(2)
  • 24(3)
全長(mm)
  • 44(1)
  • 55(1)
  • 65(1)
  • 66(1)
  • 70(1)
  • 75(8)
  • 80(2)
  • 85(1)
  • 90(4)
  • 97(1)
  • 100(2)
  • 115(1)
  • 150(1)
  • 300(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月20日(金)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅(mm)から絞り込む
8(6)
10(4)
12(3)
13(4)
14(3)
17(4)
19(3)
21(4)
22(2)
24(3)
剛鍛セミロングソケットSL ベッセル剛鍛セミロングソケットSLベッセル(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
剛鍛首振ショートソケットセット9本組 ベッセル剛鍛首振ショートソケットセット9本組ベッセル
9,998税込10,998
1セット(9本)
当日出荷
より狭い箇所のソケット作業に最適な「首振りショート」ソケットの9本組です ソケット部を押し込むと固定し、引き出すと15°の角度で自在になります 電動インパクトドライバーが入りにくい角際作業で活躍します 面接触型12角が、作業性アップとボルト・ナットの角を傷めにくくします (対辺8mmを除く)保管・収納に便利なケース付きです
用途各種ソーラー架台の取付、空調ダクト工事、スチール棚の組立、スチール物置の組立、ガードレールや足場など等。トラスコ品番860-0008全長(mm)75/80
剛鍛セミロングソケット9本組 ベッセル剛鍛セミロングソケット9本組ベッセル(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
全長90mmのセミロング仕様の9本組です ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています 軸圧入式を採用しています ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定) ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です 保管・収納ケース付きです
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等。トラスコ品番860-0007全長(mm)90
剛鍛首振りショートソケット WSA2017 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2017ベッセル(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)17仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6446材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)70軸長(mm)6.35外径(Φmm)23適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2013 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2013ベッセル(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6444材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35外径(Φmm)19適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2019 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2019ベッセル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)19仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6447材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)86軸長(mm)6.35外径(Φmm)25適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2010 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2010ベッセル(2件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)10仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6442材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35外径(Φmm)16適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2024 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2024ベッセル
1,898税込2,088
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)24仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6449材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)85質量(g)144軸長(mm)6.35外径(Φmm)32適合ねじメートルネジ
超剛鍛ミラーソケット ベッセル超剛鍛ミラーソケットベッセル
999税込1,099
1個
当日出荷
40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに形状開口部:6角全長(mm)115差込角(mm)6.35下穴深さ(mm)55
蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通 ベッセル蝶ネジソケット A20CH13 M4・M5・M6共通ベッセル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)13仕様錆びに強いクロームメッキ仕上げ、18V対応トラスコ品番835-6440材質クロムモリブデン鋼 、軸:特殊合金鋼全長(mm)90質量(g)58軸長(mm)6.35適合ねじM4、M5、M6外径(mm)20
ソケットビット B44 ベッセルソケットビット B44ベッセル(1件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
オリジナル特殊合金鋼を使用しています。品質管理により、折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
硬さ-呼称B44
剛鍛セミロングソケット ベッセル剛鍛セミロングソケットベッセル
729税込802
1個
当日出荷
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。 サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。 面接触型6角ソケットです。 ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。 セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等全長(mm)90材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)対応18Vインパクト軸(mm)6.35
剛鍛首振りショートソケット WSA2008 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2008ベッセル
879税込967
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)8仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型6角トラスコ品番835-6441材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)52軸長(mm)6.35外径(Φmm)13適合ねじメートルネジ
レースウェイソケット ベッセルレースウェイソケットベッセル(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
外径19.9mmの超薄六角ソケットでレースウェイへの抜差しが楽々ですソケット部は高強度、全身焼入、SCM鋼パイプ材使用(クロムモリブデン鋼)ネジの出代が長くても安心、深穴設計ソケット軸折れに強い、軸圧入式ナットの六角部を傷つけないソケット形状
用途レースウェイ内のナット締め作業。対辺寸法(mm)17
剛鍛首振りショートソケット WSA2014 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2014ベッセル(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)14仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6445材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)68軸長(mm)6.35外径(Φmm)20適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2012 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2012ベッセル(3件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)12仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6443材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)75質量(g)58軸長(mm)6.35外径(Φmm)18適合ねじメートルネジ
剛鍛首振りショートソケット WSA2021 ベッセル剛鍛首振りショートソケット WSA2021ベッセル
1,298税込1,428
1個
当日出荷
対辺寸法(mm)21仕様錆びに強いクロームメッキ、ミラー仕上げ、18V対応、ショートタイプ、面接触型12角トラスコ品番835-6448材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)、軸:特殊合金鋼全長(mm)80質量(g)106軸長(mm)6.35外径(Φmm)28適合ねじウイットネジ
両頭ソケット ベッセル両頭ソケットベッセル
1,998税込2,198
1個
当日出荷
全長(mm)65付属品付属ビット:(+2)×65mm材質クロムモリブデン鋼、ビット:ビット材質量(g)85適合ねじ2
全ネジソケット ベッセル全ネジソケットベッセル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
3本のローラーがボルトを確実にホールドし、ねじ山を傷付けずにスピーディに締付けます。 天井インサートやプラグアンカーの全ねじ取付けに最適です。 サビに強いクロムメッキ仕上げです。 全ねじボルト専用ソケットです。
用途軽天・空調工事、電気・配電盤工事、配管工事など全長(mm)66材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)外径(Φmm)28対応18Vインパクト軸(mm)6.35
フォームタイソケットアイビー ベッセルフォームタイソケットアイビーベッセル
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アイビーフォームタイ本体とナットを同時に外すことができます。
対辺(mm)21全長(mm)97トラスコ品番327-1960質量(g)154外径(Φmm)29
ソケットビット D72 ベッセルソケットビット D72ベッセル
6,298税込6,928
1セット(10本)
当日出荷から翌々日出荷
コンピューター・OA機器・音響機器・VTR・光学機器などの小型・精密分野におけるねじ締め作業に対応する高精度ビットです。
呼称D72全長(mm)44
ゴールドナットセッター(マグネット式) ベッセルゴールドナットセッター(マグネット式)ベッセル
4,998税込5,498
1セット(5本)
当日出荷
サイディング、ルーフデッキ、スパンドレルなどの取付けの際に、鋼板+鋼板、木材、合板、組立部材+鋼板などの取付けに使用する六角頭のねじ。穴あけ、ねじ立て、締めつけが同時に行えます。
全長(mm)55

電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります

  • 電動ドリル用ソケット
電動ドリル用ソケット