電動ドリル用ソケット :「差込角 19mm」の検索結果
関連キーワード
「二面幅(mm)」から絞り込む
17(2)
19(3)
21(1)
22(1)
24(2)
耐久性2倍(メーカー比)軸折れに強い!
サイズで色分けしていますので使いたいサイズが一目でわかります。
パワーが強い電動工具機種に適しています。
用途各種産業用ボルト・ナットの着脱に
材質エストラマー樹脂
全長(mm)95
寸法l(mm)45
トルク(N・m)【保証】75
パッ!と入って使い易い12角サーフェイス
仕様インパクト対応
寸法L(mm)105
寸法H(mm)30
穴角12角
RoHS指令(10物質対応)対応
軸折れに強い18V対応。サイズで色分け。奥行き45ミリ。20%の軽量化(メーカー比 EDS)軽くて疲れない、さらに電池長持ち。シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。6角サーフェイスタイプ(面接触)のためボルト・ナットの角をナメにくく、高い安全性を確保します。動力用ソケットの基本は6角です。
用途パワーが強い電動工具機種(14.4V・18V)に適しています。狭い建築現場での組立、解体作業に最適。各種産業用ボルト・ナットの着脱に
全長(mm)95(共通)
許容トルク(N・m)75
軸(mm)6.35
シャンク差し込み穴の独自設計できれいに収納可能。EHS-17以上は六角シャンク部が圧入式で、ねじれや折れに強いです。ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです。軽量設計で作業時の疲労、腰周りの負担を軽減し、作業効率がアップします。電動ドリルに比べハイパワーなインパクトドライバーでご使用頂けます。
用途各種ボルト・ナットや六角ネジの着脱に適しています
セット内容EHS-17、19、22、24、EH-45Y(ホルダー)
全長(mm)(EHS-17)70、(EHS-19)70、(EHS-22)70、(EHS-24)75
質量(g)(全体)355、(EHS-17)70、(EHS-19)80、(EHS-22)85、(EHS-24)125
対辺寸法(mm)(EHS-17)17、(EHS-19)19、(EHS-22)22、(EHS-24)24
許容トルク(N・m)75
軸(mm)6.35
アズワン品番64-8501-39
1セット(4本)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
『電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動ドリル用ソケット
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。