5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「二面幅(mm)」から絞り込む
10(2)
12(2)
13(2)
14(2)
16(2)
17(5)
18(2)
19(4)
21(4)
24(3)
二面幅(mm)をもっと見る
六角軸シャンクで電動ドリルにワンタッチで取り付け可能です。使いやすい12角のサーフェイスタイプ先端工具です。
用途深い場所やボルトが長く突き出る場合の組立・解体作業に。 全長(mm)153 深さ(mm)(ナット受部)110 軸(mm)6.35 穴角12角
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじれ応力を緩和し、耐久性2倍(メーカー比)、18V機種に対応しています エラストマー樹脂を利用したサイズ別色分けで、使いたいサイズが一目で判ります 六角シャンク部は6.35mmでインパクトドライバーに素早く装着して使用できます ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は110mmと超ロングタイプです 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
材質クロムモリブデン鋼(SCM435) 全長(mm)160 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トップ工業電動ドリル用強軸ソケット
エコ商品
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
用途各種ボルト・ナットの着脱に トルク(N・m)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適 材質クロムモリブデン鋼 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トップ工業強軸足場クランプソケット
エコ商品
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。12角サーフェイス。
用途連続した足場クランプの着脱に 質量(g)122 対辺寸法(mm)17 トルク(N・m)75 アズワン品番65-1996-85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

『電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります

  • 電動ドリル用ソケット