「二面幅(mm)」から絞り込む
8(2)
10(2)
11(1)
12(3)
13(2)
14(2)
17(2)
19(2)
21(2)
24
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。
従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。
軸圧入式を採用しています。
ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。
ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。
適合18Vインパクト対応
全長(mm)90
六角軸対辺(mm)6.35
待望の電気工事向けサイズ登場。ボルト、ナットに差し込みやすい12角ソケット。18Vインパクトドライバーに対応。
用途使いやすいセミロングサイズです。仮枠や住宅、電気工事、配管工事など幅広い用途に。
仕様14Vインパクトドライバー対応
材質ソケット本体:Cr-Mo鋼
全長(mm)90
色ブラック・ゴールド
タイプセミロングソケット
軸径6角軸
シャンク径(Φmm)6.35
『電動ドリル用』には他にこんなカテゴリがあります
- 電動ドリル用ソケット
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。