ソケットアダプターセットE-Value当日出荷
電動ドライバーで様々な差込角のソケットを装着し、ボルトやナットの締め外しができます。
インパクトドライバーで使用可能です。
電ドル用ソケットを買わなくても、お手持ちのソケットでインパクトドライバーに装着して作業が可能になります。
用途ボルト、ナットの締め外し。材質特殊鋼差込角(mm)6.35(1/4)・9.5(3/8)・12.7(1/2)用軸径6.35mm六角軸本数3
ソケットアダプタービットSK11(6件のレビュー)当日出荷
差込角6.35mmソケット用アダプタービットです。全長25mm・差込角6.35mmのソケットアダプターセットです。全長25mmまでのビットが取付可能なビット差替え式ドライバーに適合します。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35(ソケット用)ビット全長(mm)25
ソケットADフレックスセットSK11(1件のレビュー)当日出荷
インパクトドライバー用の首振りソケットアダプターセットです。
壁際や狭所等の作業環境に最適です。
用途インパクトドライバー等に装着して、各メーカーのソケットを使用。材質特殊鋼差込角(mm)1/4(6.35)・3/8(9.5)・1/2(12.7)軸6.35mm六角軸首振角度(°)10度
超剛鍛ミラーソケットアダプターベッセル(2件のレビュー)当日出荷
40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに差込角(mm)6.35
電動ドライバーソケットアダプターTRUSCO(4件のレビュー)当日出荷
電動ドライバーなどに取り付けて手動用ソケットが使用できます。
6角シャンク部(6.35mm)は、圧入式で強力です。(TEAD-2は一体物です)
用途建設工事、電気工事、内装工事。軸径(Φmm)6.35タイプボール
超剛鍛首振りミラーソケットアダプターベッセル(2件のレビュー)当日出荷
40Vインパクト対応。耐久性5倍!新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。市販ソケットが使える。首振りタイプは、軸を引いて15度首振り、軸を押し込んで固定。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに。カドギワ、作業性の悪い箇所に(首振り)、数打ちでスピードが求められる現場に(固定)。差込角(mm)6.35
ドライバーアダプター ボール止付NAC(長堀工業)当日出荷
ドライバーアダプターを使用することで、電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
ハンマードリル用SDSプラスシャンクアダプタートップ工業(4件のレビュー)当日出荷
SDSシャンクハンマードリルに6.35軸ビットが装着できます。
スライドロック式で、6.35mmの先端工具を、簡単に確実にセットできます。
差込角(mm)6.35(軸ビット)トラスコ品番396-2628全長(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーアダプター ボール止付NAC(長堀工業)当日出荷
電動ドライバーなどでもインパクトソケットの使用を可能にすることができます。ピン・リングが不要なボール止め付です。
(1/4SQ)ソケットアダプターPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)当日出荷
電動ドライバー等で、1/4”SQのソケットを使用する際に。ワンタッチビットロック式の電動ドライバー等で、PBのV6シリーズ(1/4"sq)のビットソケットを使用する際に最適です。
差込角(inch)1/4軸径(Φmm)8長さ(mm)(ボール溝中心から後端まで)9全長(mm)50サイズ凸×凸(1/4”HEXx1/4”SQ)質量(g)15
電気ドライバー用アダプターPROXXON(プロクソン)翌日出荷
ソケット各種を電動ドライバーに取付けるためのアダプター
用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
3PCS ソケットアダプターJTC当日出荷
電動ドライバーでソケットを使用したい時に便利な変換アダプター3本セット
差込角(mm)電動ドライバーへ:各6.3・ソケット差:6.3(全長:65)・9.5(全長:65・12.7(全長:73)セット内容3本セットRoHS指令(10物質対応)対応
SDSシャンクアダプターH&H翌日出荷
ボールポイントは球状に切削加工してあるので、作業性がアップ!ボールポイントの形状は正球形!どの角度で使用しても所定の対辺寸法が変わらず、正確にボルト穴にフィットし、キッチリとボルトを回せる。約25°傾けて使用できます。特殊合金鋼SNCM+V(R) スペシャルは52°~57°の高い硬度に焼入。耐摩耗性、耐久性に優れます。ホルダーは便利な2段式。
セット内容エキストラロング9本組材質特殊合金鋼 SNCM+V(a)差込角(mm)6.35表面処理ニッケルメッキ硬度(°)HRC52~57
ビットスルーソケットアダプター 電動・手動兼用ミトロイ当日出荷
電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番407-7819材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)43差込角(mm)12.7×6.35
ビットスルーソケットアダプター 電動用ミトロイ当日出荷
電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。トラスコ品番411-1901材質本体:クロムモリブデン鋼全長(mm)33.5差込角(mm)12.7×6.35
ビットアダプターJAPPY翌日出荷
差込角(mm)6.35アズワン品番64-9330-35
『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
ページ: 1/ 3
クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)税込¥1,538¥1,398