3ページ目: 電動工具用ソケットアダプター
特価
本日2月3日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260220
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。電動・手動兼用タイプで13MMソケットに装着可能です。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持、保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。
トラスコ品番407-7819
材質本体:クロムモリブデン鋼
全長(mm)43
差込角(mm)12.7×6.35
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
電動用として使用後6.35ビットの奥に移動し装着したままでドライバービットを使用できる新しい構造です。6.35部貫通で、6.35ビットに差し込んでスライドできます。ショートタイプで短く・軽いです。固定溝がついた専用ビット付です。固定溝でビットスルーソケットアダプターを保持保管します。
用途ソケット(1/2)用各サイズが使用できます。
トラスコ品番411-1901
材質本体:クロムモリブデン鋼
全長(mm)33.5
差込角(mm)12.7×6.35
1本
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Wソケット:付替式の6.35ビットを装着して、17MM・21MMの2サイズが使用できます(仮締用)
用途吊ボルト(3/8・1/2)のナット(17MM・21MM)用
材質本体:機械構造用炭素鋼鋼管
軸(mm)6.35
差込角12.7mmの各ソケットが使用できます。
用途ナットの脱着作業に。
トラスコ品番521-0624
材質本体:鉄(カーボン鋼・クロームメッキ)、六角軸:クロームバナジューム鋼、スライドカバー:鉄(黒染)
全長(mm)88
差込角(mm)12.7
軸(mm)6.35
外径(mm)16
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
電動ドライバー用。
全長(mm)50
質量(g)15
六角対辺(mm)6.35
ビット寸法(mm)Bタイプ:9.5
差込角(DR)1/4”
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電動ドライバーでソケットの使用が可能です。ソケット側はロックピン式でOリング・ピン不要です。丁寧な焼き入れ処理が施され丈夫です。
材質工具鋼
全長(mm)50
軸(mm)6.35
セットの範囲:3mm~11mm
取り外し不可能なビット
損傷した六角ソケットヘッド用のOGVグリップ
用途ソケットヘッドセット
質量(kg)5.5
セット内容JTM.GRP3-4-5-6-7-8-10-11mm
仕上ブライトクローム仕上
1個
¥44,980
税込¥49,478
73日以内出荷
差込角の異なるソケットとレンチを接続するアタッチメントです
外観品質の向上と防錆力UPを図り、表面処理を無電解めっきにしました
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。
トラスコ品番859-1894
1個
¥1,698
税込¥1,868
9日以内出荷
オートロック機構、回転させると全ネジ部をロックし、止まると解除され簡単にはずれます。
簡易保持構造により、脱落しにくくなっています。
用途全ネジボルトW3/8専用
差込角(mm)17
トラスコ品番167-8404
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)43
質量(g)110
外径(Φmm)28
深さ(mm)【ソケット】24.5
適応ねじ径W3/8
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
使いやすい長さのダブルソケット専用ビット。
特殊鋼を使用しているので折れにくい。
通常の(+)No.2ドライバービットとしても使用。
サイズ(mm)55
1セット(2本)
¥499
税込¥549
当日出荷
差込角(mm)9.5
トラスコ品番757-4533
材質特殊工具鋼
全長(mm)69.9
質量(g)64
軸長(mm)6.35
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
差替えドライバー用の替えビットです。工業用特殊鋼を使用。
用途差替えドライバー用替えビット。
RoHS指令(10物質対応)対応
『ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります
- ユニバーサルジョイント
- クイックアダプター
- ソケットアダプター
- 電動工具用ソケットアダプター
- ビットアダプター
- エクステンションバー
- ラチェットアダプター
ソケット/ソケットレンチ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。