29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードアダプタ モノタロウスピードアダプタモノタロウ(92件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
クイックアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(43件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。 アルミボディで軽量化を実現。 滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]寸法L(mm)30.5寸法H(mm)22
早回し変換アダプタ KTC早回し変換アダプタKTC(6件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
種別変換アダプタ
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]寸法L(mm)29.8寸法H(mm)17
クイックアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)クイックアダプターTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
889税込978
1個
当日出荷
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番396-4701材質構造用鋼全長(mm)19質量(g)20差込角(mm)6.35外径(Φmm)30
ネプロス・9.5SQ コンパクトクイックスピンナ neprosネプロス・9.5SQ コンパクトクイックスピンナnepros(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
直径のコンパクトなタイプ。
質量(g)40差込角(mm)9.5全長L(mm)25寸法D(mm)28寸法sq.(mm)9.5
クイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)クイックスピンナーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
トラスコ品番811-9133差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
早回し変換アダプタセット KTC早回し変換アダプタセットKTC(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個組)
当日出荷
ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
トラスコ品番373-2738セット内容・早回し変換アダプタ(BAE23、34)種別変換アダプタ質量(g)50差込角(sq.)9.5
3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(32mm)やメガネレンチ(32mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/4”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]寸法L(mm)44.6寸法H(mm)32
1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/4"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/4"(12.7mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
2,598税込2,858
1個
欠品中
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]寸法L(mm)39.8寸法H(mm)22
3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]寸法L(mm)22.5寸法H(mm)17
1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]寸法L(mm)24寸法H(mm)14
1/4sqラチェットスピンナー DEEN1/4sqラチェットスピンナーDEEN
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ラチェットに取り付けて指で早回しが出来るアルマイトカラーのラチェットスピンナーです。
全長(mm)20.2外径(Φmm)29.7
Z-EAL クイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL クイックスピンナーKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番481-9781全長(mm)18質量(g)15差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.外径(Φmm)20.3RoHS指令(10物質対応)対応
駆動部6角付変換アダプター6個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)駆動部6角付変換アダプター6個組Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
11,980税込13,178
1個
欠品中
差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
3/8"sq クイックアダプター エスコ3/8"sq クイックアダプターエスコ
1,150税込1,265
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618JE-6
クイックアダプター WeraクイックアダプターWera
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
クイックリリースチャック付きボールロック付き
クイックアダプター WeraクイックアダプターWera
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
3/8インチ正方形から六角形までのアダプター。ボールストップ溝を装備。エクストラストロング。5/16インチDIN ISO 1173-C 8六角インサート ビット、Weraシリーズ2に適しています。
全長(mm)30
クイックアダプター WeraクイックアダプターWera
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
ボールロック付き
質量(g)38.92寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)30×19×19
(3/8”DR)クイックスピンナー エスコ(3/8”DR)クイックスピンナーエスコ
5,070税込5,577
1個
翌日出荷
ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。
材質スチール寸法(mm)38.2×31.7差込角(inch)3/8”
ラチェットアダプター JTCラチェットアダプターJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
狭い場所での早回しが楽々!!
全長(mm)25差込角(mm)オス9.5×メス9.5
1/4sqラチェットスピンナー DEEN1/4sqラチェットスピンナーDEEN
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ラチェットに取り付けて指で早回しが出来るアルマイトカラーのラチェットスピンナーです。 1/4SQ→1/4SQの差し込みです。
全長(mm)20.2外径(Φmm)29.7
3/8"DR クイックスピンナー(コンパクト/Z-EAL) エスコ3/8"DR クイックスピンナー(コンパクト/Z-EAL)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)25質量(g)26外径(Φmm)20.3差込角(inch)3/8"アズワン品番64-7901-60
1/4"sq クイックスピンナーアダプター(Z-EAL) エスコ1/4"sq クイックスピンナーアダプター(Z-EAL)エスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
エスコ品番EA619LG-21
1/4"sq クイックスピンナー(Z-EAL) エスコ1/4"sq クイックスピンナー(Z-EAL)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
エスコ品番EA619LG-20
1/4"sq クイックアダプター エスコ1/4"sq クイックアダプターエスコ
915税込1,007
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618HF-1
Z-EAL クイックスピンナーアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)Z-EAL クイックスピンナーアダプターKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
トラスコ品番481-9799全長(mm)21.5質量(g)24差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
3/8インチ クイックスピンナー エスコ3/8インチ クイックスピンナーエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618BC-6差込角(inch)3/8

ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります

クイックアダプター