22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードアダプタ モノタロウ

    スピードアダプタ

    モノタロウ(94件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷
    ラチェットレンチに取り付けて、指を使っての早回しに使用するフィンガーチップスピンナーです。
    用途ラチェットハンドル使用時の早回し補助具
  • クイックアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(43件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。 アルミボディで軽量化を実現。 滑りにくく作業性を追及したローレット加工。
  • 3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
    寸法L(mm)29.8寸法H(mm)17差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]
  • 1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
    寸法L(mm)30.5寸法H(mm)22差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]
  • 3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/8"(9.5mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/4"(6.35mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(17mm)やメガネレンチ(17mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/8”sqから1/4”sqへの変換アダプタータイプです。
    寸法L(mm)22.5寸法H(mm)17差込角(mm[inch])凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]
  • 3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    3/4"(19mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸1/2"(12.7mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(32mm)やメガネレンチ(32mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 3/4”sqから1/2”sqへの変換アダプタータイプです。
    寸法L(mm)44.6寸法H(mm)32差込角(mm[inch])凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
  • 1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/4"(6.35mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/8"(9.5mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(14mm)やメガネレンチ(14mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/4”sqから3/8”sqへの変換アダプタータイプです。
    寸法L(mm)24寸法H(mm)14差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]
  • クイックアダプター TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    クイックアダプター

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業ができます ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消できます
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番396-4701材質構造用鋼全長(mm)19質量(g)20差込角(mm)6.35外径(Φmm)30
  • Z-EAL クイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL クイックスピンナー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
    トラスコ品番481-9781全長(mm)18質量(g)15差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.外径(Φmm)20.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • クイックスピンナー Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    クイックスピンナー

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番811-9133差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネプロス・9.5SQ コンパクトクイックスピンナ nepros

    ネプロス・9.5SQ コンパクトクイックスピンナ

    nepros(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    直径のコンパクトなタイプ。
    質量(g)40差込角(mm)9.5全長L(mm)25寸法D(mm)28寸法sq.(mm)9.5
  • 早回し変換アダプタ KTC

    早回し変換アダプタ

    KTC(6件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
    種別変換アダプタ
  • 早回し変換アダプタセット KTC

    早回し変換アダプタセット

    KTC(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個組)
    当日出荷
    ソケットアダプタとは違い、製品単体での早回しが可能です。凹凸を同位置で合わせてあるのでソケットアダプタに比べ、全長を短縮して使用できます。マグネットによりソケットの保持及び脱着が容易です。グリップ部は、滑りにくく早廻ししやすい形状です。
    トラスコ品番373-2738セット内容・早回し変換アダプタ(BAE23、34)種別変換アダプタ質量(g)50差込角(sq.)9.5
  • 駆動部6角付変換アダプター6個組 Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    駆動部6角付変換アダプター6個組

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    差込角外周に様々なレンチで駆動可能な6角部を設けたアダプターシリーズです。 深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナやメガネレンチ等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能です。
    セット内容2233A-KH、3322A-KH、3344A-KH、4433A-KH、4466A-KH、6644A-KH、レール150mm差込角(mm[inch])凹6.35[1/4]→凸9.5[3/8]、凹9.5[3/8]→凸6.35[1/4]、凹9.5[3/8]→凸12.7[1/2]、凹12.7[1/2]→凸9.5[3/8]、凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]、凹19.0[3/4]→凸12.7[1/2]
  • 1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/4"(12.7mm)SQ. Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    1/2"(12.7mm)SQ. 駆動部6角付変換アダプター 凸3/4"(12.7mm)SQ.

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    深い場所での高トルク作業時など、回転軸が倒れがちになる場合に、スパナ(22mm)やメガネレンチ(22mm)等で補助することにより、T型ハンドルで駆動するような安定した作業が可能となります。 通常凹側の外径を円筒形から六角形にすることにより転がり防止になります。 1/2”sqから3/4”sqへの変換アダプタータイプです。
    寸法L(mm)39.8寸法H(mm)22差込角(mm[inch])凹12.7[1/2]→凸19.0[3/4]
  • ラチェットアダプター JTC

    ラチェットアダプター

    JTC
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    狭い場所での早回しが楽々!!
    全長(mm)25差込角(mm)オス9.5×メス9.5
  • 1/4sqラチェットスピンナー DEEN

    1/4sqラチェットスピンナー

    DEEN
    1,982税込2,180
    1個
    5日以内出荷
    ラチェットに取り付けて指で早回しが出来るアルマイトカラーのラチェットスピンナーです。
    全長(mm)20.2外径(Φmm)29.7
  • 1/4sqラチェットスピンナー DEEN

    1/4sqラチェットスピンナー

    DEEN
    2,100税込2,310
    1個
    5日以内出荷
    ラチェットに取り付けて指で早回しが出来るアルマイトカラーのラチェットスピンナーです。 1/4SQ→1/4SQの差し込みです。
    全長(mm)20.2外径(Φmm)29.7
  • Z-EAL クイックスピンナーアダプター Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    Z-EAL クイックスピンナーアダプター

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    狭い箇所での使用を可能とするコンパクト設計です。各部の精度を追求することにより優れた使用感を実現しています。新形状ボールディンプルの採用によりガタツキの少ない接合を実現しています。(PAT.)
    トラスコ品番481-9799全長(mm)21.5質量(g)24差込角(mm)1/4"(6.35mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
  • (3/8”DR)クイックスピンナー エスコ

    (3/8”DR)クイックスピンナー

    エスコ
    5,070税込5,577
    1個
    翌日出荷
    ラチェットハンドルとソケットの間に取付けることで指先でスピーディーな早回し作業ができます。
    材質スチール寸法(mm)38.2×31.7差込角(inch)3/8”
  • 1/4"sq クイックスピンナーアダプター(Z-EAL) エスコ

    1/4"sq クイックスピンナーアダプター(Z-EAL)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA619LG-21
  • 1/4"sq クイックスピンナー(Z-EAL) エスコ

    1/4"sq クイックスピンナー(Z-EAL)

    エスコ
    1,840税込2,024
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA619LG-20

ソケット/ソケットレンチ付属品』には他にこんなカテゴリがあります

クイックアダプター