6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手触り・密度・色合い、トータルでバランスのとれた人工芝です。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝で上質な手触り、適度なボリューム感、自然な色合いのリアルタイプの人工芝です。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。レギュラータイプは、日本で初めてリアル人工芝が発売された当時から現在までずっと愛され続けている、日本におけるリアル人工芝の 原点とも言える人工芝です。完成されたトータルバランスは時を経ても変わることなく、幅広く愛用されております。
仕様1m2あたりの芝糸の本数:302400本、遮熱性:~-4℃(従来比) 長さ(mm)芝糸:30 タイプレギュラータイプ 材質(パッキング)ラテックス(裏面加工素材) 厚さ(μm)芝糸:100~350 材質(基布)PP平織+メッシュ(二層基布) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
1巻
34,980 税込38,478
4日以内出荷

彩り鮮やかな見た目・手触りにこだわった人工芝です。上質なフカフカ感で「くつろぎ」の空間をおもてなし!。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝で、より自然な外観を重視したラインナップ。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。耐静電気素材を織り込むことで、静電気の発生を抑制します。抗菌成分を配合しているので、お子様にも安心です。一束ごとの本数を増やすことで、満足感の高い触り心地を実現し、縮毛糸に新素材を採用し、柔らかさと耐久力をアップしました。通常の人工芝に比べ1m2あたりの芝糸の本数が約100800本増加しました!
仕様1m2あたりの芝糸の本数:336000本、遮熱性:~-6℃(従来比) 長さ(mm)芝糸:40 タイプくつろぎタイプ 材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材) 厚さ(μm)芝糸:105 材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:特殊ポリエチレン
1巻
39,980 税込43,978
4日以内出荷

芝生1本1本がタフ!ギザギザ形状で景観性・起立性がダブルアップした人工芝です。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝。より起立性を重視したラインナップ。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。独自技術により、しバイトをW型の形状にすることで、今までになかった起立性を実現しました。従来のV型を凌ぐ起立性です。
仕様1m2あたりの芝糸の本数:235200本、遮熱性:~-2℃(従来比) 長さ(mm)芝糸:30 タイプWタイプ 仕様1芝糸:W型のため測定不能 材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材) 材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
1巻
38,980 税込42,878
4日以内出荷

高密度・クッション性・耐久性に優れた、スリーランクアップした使用感抜群の人工芝です。計4色の芝糸を使用することにより本物そっくりの人工芝。より丈夫でクッション性を重視したラインナップ。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。耐静電気素材を織り込むことで、静電気の発生を抑制します。抗菌成分を配合しているので、お子様にも安心。透水穴を増やしたことで、従来よりも透水性がUP。独自の技術により直毛糸の断面を特殊な形状にすることで肉厚で優れた耐久性を実現しました。さらに中央の補強部分が芝の葉脈のような外観を演出します。ぜいたくに芝糸の使用量を約60%以上増量しました。(従来人工芝の芝重量約1289g/m2→プレミアムタイプの芝重量約2120g/m2)
仕様1m2あたりの芝糸の本数:235200本、遮熱性:~-2℃(従来比) 長さ(mm)芝糸:35 タイププレミアムタイプ 材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材) 厚さ(μm)芝糸:350 材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
1巻
49,980 税込54,978
4日以内出荷

いつでも公園がすぐそばに、あそび回れる、摩耗に強い人工芝です。ひし形形状にすることで起立性、耐摩耗性をパワーアップ。強くてしなやかな人工芝。 スポーツ用人工芝と同等の420μ(ミクロン)の厚み。固めの芝糸で快適な踏み心地。防炎性能試験適合済み。安心の防炎材料ラベル付き。遮熱成分を配合しているので、表面温度の上昇を抑制します。耐静電気素材を織り込むことで、静電気の発生を抑制します。抗菌成分を配合しているので、お子様にも安心。 透水穴を増やしたことで、従来よりも透水性がUP。
仕様1m2あたりの芝糸の本数:302400本、遮熱性:~-6℃(従来比) 長さ(mm)芝糸:30 タイプあそびタイプ 材質(パッキング)ポリウレタン(裏面加工素材) 厚さ(μm)芝糸:420 材質(基布)PP平織+PP平織(二層基布) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン、縮毛糸:ポリプロピレン
1巻
53,980 税込59,378
4日以内出荷

広場にも、通路にも、ゴルフのパター用にも使用できる高密度でフラットな万能人工芝です。ゴルフ場のグリーンのような、きめ細やかで高密度な人工芝。短い毛足の芝糸を採用したフラットな表面で普段の歩きをサポート。他の毛足の長い人工芝と組み合わせることで、おしゃれな空間を 作り出すことが可能。従来のカール系よりも芝丈が長く、足腰への負担が軽減されます。様々なシーン・組み合わせで使用用途が広がります。グリーンの速さが約11.7フィートで、パターの練習に最適。防炎性能試験適合済み 。安心の防炎材料ラベル付き。
用途家の中・家の外問わず、ゴルフのパター練習に。マットの代わりに。お子様の遊び場としても安心です。施設内通路や商業施設、通路は勿論、商品ディスプレイの下に置いても商品を引き立てます。施設内広場でも多目的にさわやかな空間を演出します。 仕様1m2あたりの芝糸の本数:571200本 長さ(mm)芝糸:13 タイプカールタイプ 材質(パッキング)ラテックス(裏面加工素材) 厚さ(μm)芝糸:145 材質(基布)PP平織+PP平織PET綿付+メッシュ(三層構造) 幅(m)1 素材直毛糸:ポリエチレン
1巻
48,980 税込53,878
4日以内出荷

『人工芝』には他にこんなカテゴリがあります