トラクター交換爪 :「農業機械部品」の検索結果
トラクター交換爪とは、農業用トラクターのロータリー部分に付る交換用の爪です。材質は特殊鋼で、1本単位で購入可能。トラクターのメーカーや機種によって、使用本数や爪の形状が異なります。日々の農作業によって爪が摩耗していくため、欠損や変形がないか、目視で確認しながら交換時期を見極めることが大切です。なお、トラクターの爪を交換する際には、作業をスムーズに行えるよう、ラチェットレンチなどの工具もあわせて用意するといいでしょう。
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm
材質特殊鋼
ほとんどのトラクターに使用できます。トラクターの馬力、メーカーによって異なる使用本数(18本、20本、24本など)に対応致します。
用途トラクター用爪
材質特殊鋼
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)150
取付ボルト3/8×30mm
取付幅(mm)25
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。