トラクター交換爪とは、農業用トラクターのロータリー部分に付る交換用の爪です。材質は特殊鋼で、1本単位で購入可能。トラクターのメーカーや機種によって、使用本数や爪の形状が異なります。日々の農作業によって爪が摩耗していくため、欠損や変形がないか、目視で確認しながら交換時期を見極めることが大切です。なお、トラクターの爪を交換する際には、作業をスムーズに行えるよう、ラチェットレンチなどの工具もあわせて用意するといいでしょう。
正逆は切替爪式です。
耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。
薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427
厚さ(mm)19
全長(mm)485
質量(g)650
対辺寸法(mm)17×19
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。