トラクター交換爪 :「トラクター部品」の検索結果
トラクター交換爪とは、農業用トラクターのロータリー部分に付る交換用の爪です。材質は特殊鋼で、1本単位で購入可能。トラクターのメーカーや機種によって、使用本数や爪の形状が異なります。日々の農作業によって爪が摩耗していくため、欠損や変形がないか、目視で確認しながら交換時期を見極めることが大切です。なお、トラクターの爪を交換する際には、作業をスムーズに行えるよう、ラチェットレンチなどの工具もあわせて用意するといいでしょう。
関連キーワード
従来品(メーカー比)より摩耗しにくい素材を使用した商品です。
取付ボルト3/8×30mm
材質特殊鋼
国内検査済みなので安心の品質です。
ほとんどのトラクターに適合します。
材質特殊鋼
長さ(mm)224
幅(mm)49
厚さ(mm)9.5
高さ(mm)140
質量(g)約550
取付寸法(mm)幅24
取付ボルト11mm
先幅(mm)58
正逆は切替爪式です。
耕うん機・トラクターの爪の交換時の工具として最適です。
薄型でソケット部が出ていないので狭い所で使用できます。
ニッケルクロムメッキ仕上げです。
トラスコ品番355-0427
厚さ(mm)19
全長(mm)485
質量(g)650
対辺寸法(mm)17×19
1丁
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。
用途トラクター用交換爪ボルト。
セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
1箱(10セット)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
トラクター爪交換の締める・緩めるを効率よく行えます。爪軸の回転を抑止する際に使用します。作業機械のPTOレバーをニュートラルにした状態で固定するため煩わしい作業をする事なく連続して作業が行えます。
用途トラクター爪交換補助レンチ。
仕様爪軸の回転抑止用
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
農業機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。