カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(65,907)
- ホンダ(36,858)
- スバル(14,489)
- 三菱(4,886)
- ヤンマー(3,383)
- 三ツ星ベルト(703)
- 東日興産(TN)(122)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(69)
- ナシモト工業(47)
- クボタ(Kubota)(38)
- ALLIANCE(アライアンス)(28)
- バンドー化学(9)
- 三笠産業[工具](9)
- 永田製作所(9)
- 三笠(9)
- 建機Platform(9)
- GALAXY(8)
- セフティー3(3)
- ノーブランド(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(706)
グリーン購入法適合(11)
価格
価格で絞り込む

Vベルト LB形オレンジ
三ツ星ベルト(271件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から12日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.5電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LA形オレンジ
三ツ星ベルト(198件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から10日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、過酷な使用条件に耐えるよう設計された薄型ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。用途農業機械用Vベルトベルト幅(mm)12.5ベルト高さ(mm)8.0電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
農機用Vベルト レッドSⅡ SA形
バンドー化学(159件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SA形ベルト高さ(mm)7.0ベルト上幅(mm)12.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用Vベルト レッドSⅡ SB形
バンドー化学(281件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から50日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトA形、B形、およびC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SB形ベルト高さ(mm)9.0ベルト上幅(mm)16.7電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SB形
バンドー化学(103件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SB形ベルト高さ(mm)9ベルト上幅(mm)16.7RoHS指令(10物質対応)対応
農機用ローエッジコグベルト H-P Ⅴ
バンドー化学(69件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から8日以内出荷特殊織り帆布を採用し、屈曲性を向上 長寿命(従来品(H-P II)の約1.5倍)用途トラクタ、コンバイン、田植え機等の大型の農業機械RoHS指令(10物質対応)対応
VベルトLA形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(83件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から12日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。寸法T(mm)8.0寸法W(mm)12.5寸法θ40
農機用スーパーVベルトW800 SA形
バンドー化学(34件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷から6日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SA形ベルト高さ(mm)7ベルト上幅(mm)12.7
農業機械用Vベルト LB形
(54件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LB形材質ゴムベルト高さ(mm)9.5ベルト上幅(mm)16.5使用限界温度(℃)-30~+90
純正プラグ CJ6Y
BIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
農機用Vベルト レッドSⅡ SC形
バンドー化学(36件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から8日以内出荷VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
農機用スーパーVベルトW800 SC形
バンドー化学(26件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から5日以内出荷VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。種別SC形種類Vベルトベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7RoHS指令(10物質対応)対応
農業機械用Vベルト LA形
(24件のレビュー)¥779~税込¥857~1本当日出荷農業機械用の一般的なベルトです。用途農業機械用Vベルト種別LA形材質ゴムベルト高さ(mm)8ベルト上幅(mm)12.5使用限界温度(℃)-30~+90
Vベルト LC形オレンジ
三ツ星ベルト(31件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から14日以内出荷特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。ベルト幅(mm)22ベルト高さ(mm)11電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
平ベルトアトラス
バンドー化学(15件のレビュー)¥739~税込¥813~1本当日出荷から10日以内出荷継手金具で簡単に接合でき、機械に合わせた必要な長さのベルトが作れる 機械を分解せずにベルトの取り付け、取り外しが可能 従動側が正逆どちらの回転でも、タスキ掛けが可能用途主に農業市場における昇降機用ベルトとして使用RoHS指令(10物質対応)対応
キャブダイヤフラム
BIGM(丸山製作所)(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
VベルトLC形スーパー AG-X
三ツ星ベルト(11件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1本ほか当日出荷から11日以内出荷特殊帆布の採用により、優れた耐摩耗性を実現しました。 高弾性/短繊維補強ゴムにより、耐衝撃性を向上しました。種類VベルトLC形寸法T(mm)10.9寸法W(mm)21.7寸法θ40
オレンジコグベルト RCLB形
三ツ星ベルト(6件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷耐熱・耐亀裂性に優れ、逆曲げやプーリ径の小さい部位での使用に適しています。 側面に帆布が無いローエッジ仕様のため、グリップ力が大きく高馬力伝達が出来ます。用途農業機械の駆動部で採用の多い汎用タイプのローエッジコグベルトです。ベルト幅(mm)16.5ベルト高さ(mm)9.0有効ピッチ周長さ(inch)29
トラクター爪用ボルトセット
セフティー3(20件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(10セット)当日出荷トラクター爪のボルトセットです。トラクター用爪交換ボルトです。用途トラクター用交換爪ボルト。セット内容3/8×30mmボルト・ナット・ワッシャー
リール
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷図解NoKC20A-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26B エンジン リコイルスタータ部品_No.19、SPV20 エンジン リコイルスタータ部品_No.19、TK20B エンジン リコイルスタータ部品_No.19、KC26NXL エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC204L エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC26T エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BC2000 2013 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ EE201部品 リール_No.3、KC26NX1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、BP2521A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BP2520A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、BP252A エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.19、BC2600 エンジン リコイルスタータ部品 リール_No.3、KC23NXG エンジン リコイルスタータ部品_No.3、KC26BL-1 エンジン リコイルスタータ部品_No.3、JHC26J エンジン キャブレタ、エアクリーナなど
...