「網目(mm)」から絞り込む
本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに
セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)
材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
材質(網)鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
用途土や小石の選別・根分けなどに。
付属品網3枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ポリプロピレン
外径(Φmm)330
材質(網)鉄(亜鉛メッキ)
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
ガーデニング作業に便利なステンフルイ。本体の枠はサビに強いステンレス製。 アミはスチール(鉄)製。フィルターは2枚(荒目・細目)で土や小石の粒の大きさにより使い分けてください。
用途土や小石の選別・根分けなどに。
付属品網3枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
外径(Φmm)300
材質(網)鉄
目合い(mm)荒目:約7、中目:約5.5、細目:約3
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
目の大きさをワンタッチで変更できる樹脂製のふるいです。中の網をスライドさせるだけで、簡単に目の大きさを変更できます。目の大きさを変えたい場合でも、わざわざ替アミを持ち運ぶ必要がありません。全体が樹脂で出来ているため非常に軽く、また錆びの心配もありません。樹脂製の為、金属フルイの様な甲高い音がしづらく、住宅街やマンションのベランダなどの集合住宅でも音が響きにくい。樹脂の為、汚れた場合でも水洗いが可能です。
用途フルイ
目合い(mm)4または10
材質(本体)ポリプロピレン
交換用部品です。
土・砂などのふるい作業に最適です。
土、小石の選別や、ゴミを取り除くのに使います。
用途交換部品
材質アミその他:鉄亜鉛引
高さ(mm)2
草取りをした後の草と土の選別に。
両手でふるうのではなく、片手でふるうので手軽で簡単に使用できます。
スコップ形状になっていますので、抜いた草をすくい取ってそのままふるえます。
フルイ部にステンレス鋼を使用していますの錆にくいです。
グリップは手にフィットし力が入りやすく疲れにくい形状です。
用途落ち葉のそうじ、プランター等の土の入れ替え時の土ふるいに。
材質フルイ部/ステンレス鋼
幅(mm)152
全長(mm)250
呼び寸法(網の1目の1辺の長さ)(約)21mm×9mm
材質(柄部)軟質塩ビ
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
土をすくって片手で揺らすだけで、その場で簡単にフルイにかけることができます。土の中にある異物やゴミをそのまますくって、フルイにかける事が出来ます。鉢の植替えで鉢の中に残った根やゴミを取り除く時などに便利です。除草作業等で抜いた雑草の根に付いた土を落としたい時などに便利です。
用途土中の異物等のふるい分け。
材質本体:PP、グラスファイバー・キャップ:PP
幅(mm)155
質量(g)135
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
材質鉄、ヒノキ
幅(mm)350
高さ(mm)90
奥行(mm)350
水稲培土用の土ふるいや、造園、園芸用の土ふるい、左官、土建用の土ふるいに・・・
回転式ふるいなので、目詰まりしにくい。
ふるいアミの取付、取り外しが簡単に行えます。
小型モーターを採用で持ち運びが便利、モーターの取付、取り外しが簡単で手動用としても使用可能
一人で能率よく連続作業ができます。
用途土ふるい
網目(mm)4
質量(kg)18.7
網サイズ(mm)回転網:Φ325
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)410×1080×850
モーター出力(W)40
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])45/55
モーター電圧(V)100
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
網目13.0mm(亀甲目)
材質鉄ヒノキ
幅(mm)350
高さ(mm)90
質量(g)400
奥行(mm)350
1個
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
枠が木製で手になじみ扱いやすく、多くの砂・穀物等のふるい作業に最適です。
用途多くの砂・土・穀物等のふるいに
材質木製/鉄
幅(mm)木部:460
全長(mm)895
高さ(mm)木部:90
『土農具』には他にこんなカテゴリがあります
- スコップ
- クマデ/根かき
- 片手鍬
- 鍬
- ピッチフォーク・フォーク
- 柄
- 土フルイ・攪拌器
- クサビ・関連補助具
- 移植コテ・ヘラ/穴掘り器/その他
農具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。