除雪機 :「小型除雪機」の検索結果
除雪機とは、道路などに積もった雪を吹き飛ばしたり掻き分けたりして除雪する機械。雪を吹き飛ばすタイプは、本体前方にある集雪口から雪を吸い込み、上部のシュートから雪を吹き飛ばして除雪します。積雪の多い地域で活躍する機械です。使用場所や除雪する範囲によって、コンパクトな省エネタイプやパワフルな大型タイプから選択が可能。自分で押しながら進む手押し式の他、自動で進む自走式の除雪機があります。駆動方式は、ガソリンや軽油を使用するエンジン式除雪機とバッテリーを使用する電動除雪機の2種類です。
関連キーワード
スコップ感覚でお手軽に除雪作業ができます。積雪20cm位までが最適。個人宅配送不可商品です。
用途小型ボディでパワフル・簡単操作でスムーズ・毎日の除雪が楽になります。
仕様走行方法/自走速度:手動
質量(kg)26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)960×470×980
使用燃料無鉛ガソリン
燃料タンク容量(L)1.6
エンジン形式LC154F
始動方式リコイルスターター
エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.65[2.2]/4300
エンジンオイル量(L)0.35
投雪角度190°
最大投雪距離(m)8
除雪幅(mm)460
除雪量最大:15t/h
除雪高(mm)300
排気量(cc)総排気量:87
1台
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(1.32MB)
『自動車用冬季向け用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。