除雪機 :「電動除雪機」の検索結果

除雪機とは、道路などに積もった雪を吹き飛ばしたり掻き分けたりして除雪する機械。雪を吹き飛ばすタイプは、本体前方にある集雪口から雪を吸い込み、上部のシュートから雪を吹き飛ばして除雪します。積雪の多い地域で活躍する機械です。使用場所や除雪する範囲によって、コンパクトな省エネタイプやパワフルな大型タイプから選択が可能。自分で押しながら進む手押し式の他、自動で進む自走式の除雪機があります。駆動方式は、ガソリンや軽油を使用するエンジン式除雪機とバッテリーを使用する電動除雪機の2種類です。
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅40cmの雪を最大6mまで一気に吹き飛ばして除雪が出来る、操作がとても簡単、夜間作業も便利なヘッドライト付の家庭用電動除雪機スノーブロワーです。エンジン式とは違い、ご家庭の100Vコンセントから延長コードを繋ぐだけの電動式なので、。ガソリンなどの燃料が要らず、組立もハンドル部だけ!。操作はハンドルレバーを握るだけの簡単操作なので女性でも簡単に除雪作業ができます。1400Wのハイパワーで雪を一気に除雪するので、雪除けのなかで最も大変な「雪上げ」がとってもラクにできますので、。駐車場や玄関前・通路などの除雪・雪上げに便利です。誤作動防止のダブルスイッチ採用や過負荷時の自動停止機能なども装備されていますので初めての方にも安心な機能です。
用途電動で簡単操作・家庭用100V仕様の電動除雪機スノーブロワー。駐車場や玄関前・通路などの除雪・雪上げに その他【最大投雪範囲】180度【最大投雪距離】6m【最大除雪幅】40cm【最大除雪深さ】20cm 材質スチール、ゴム、樹脂他 質量(kg)14 消費電力(W)1,400 回転数2150/rpm(無負荷時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×50×115(折り畳み時60 ) コード長さ(cm)35 定格時間30分 電源仕様【家庭用電源】AC100V(50/60Hz)
1セット
27,980 税込30,778
3日以内出荷

スコップ感覚でお手軽に除雪作業ができます。積雪20cm位までが最適。個人宅配送不可商品です。
用途小型ボディでパワフル・簡単操作でスムーズ・毎日の除雪が楽になります。 仕様走行方法/自走速度:手動 質量(kg)26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)960×470×980 使用燃料無鉛ガソリン 燃料タンク容量(L)1.6 エンジン形式LC154F 始動方式リコイルスターター エンジン最大出力(kW[PS]/min-1)1.65[2.2]/4300 エンジンオイル量(L)0.35 投雪角度190° 最大投雪距離(m)8 除雪幅(mm)460 除雪量最大:15t/h 除雪高(mm)300 排気量(cc)総排気量:87
1台
70,980 税込78,078
3日以内出荷

充電式除雪機 SR-350-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番SR-350-AAA-0
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

適合本体ER-801
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

エンジン式小型除雪機 ESR-600-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番ESR-600-AAA-0
1個
特価
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (155種類の商品があります)

適合本体ER-801
1個
47,980 税込52,778
4日以内出荷

スペアバッテリーを準備して長時間使用したい方へ!
用途より便利に、楽に、快適に使えるオプションパーツ 適合機種SR-350 バッテリー密閉式鉛蓄電池 バッテリー容量(Ah)20 バッテリー電圧(V)24 充電時間(時間)約12(室温が25℃±5℃の時) アズワン品番64-9480-92
1個
51,980 税込57,178
4日以内出荷

エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品
用途部品の交換に 適合品番KSB-1170-AAA-0 関連資料(2.96MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (296種類の商品があります)